Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 0015204 Signalkabel 600 m Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 0015204 Signalkabel 600 m Grau
Lapp ÖLFLEX 0015204 Signalkabel 600 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104199055
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0015204/600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lappkabel steuerleitung 4 x 1 mm²
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
600 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
7.8 mm
Kupferindex
38.4 kg/km
Kabelgewicht
99 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
31.2 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
117 mm
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
UKCA, EAC, CE
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 4x1mm2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 599,586*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 600 Meter (ab € 0,99931* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 692,922*
€ 824,57718
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 681,096*
€ 810,50424
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 658,146*
€ 783,19374
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 637,812*
€ 758,99628
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 599,586*
€ 713,50734
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.