Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 0027601 Signalkabel 100 m Orange


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 0027601 Signalkabel 100 m Orange
Lapp ÖLFLEX 0027601 Signalkabel 100 m Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104199086
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0027601/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Orange
Kabelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
7.4 mm
Kupferindex
30.2 kg/km
Kabelgewicht
71 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
29.6 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
74 mm
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
1 mm²
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
UKCA,EAC,CE
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,5826*
  
Preis gilt ab 100 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,5826*
€ 3,07329
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.