| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-104241540 Herst.-Nr.: 0034503/100 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 100 m | | Produktfarbe | Grau | | Kabelmaterial | Kupfer | | Isolationsmaterial | PVC | | Kabeldurchmesser | 5.1 mm | | Kupferindex | 27 kg/km | | Kabelgewicht | 42 kg/km | | Mindestbiegeradius (Festinstallation) | 30.6 mm | | Mindestbiegeradius (Biegung) | 76.5 mm | | Testspannung | 1500 V | | Anzahl der Kabeladern | 3 | | Kerngröße | 0.34 mm² | | Temperaturbereich (Festinstallation) | -40 - 70 °C | | Temperaturbereich (Biegung) | -5 - 70 °C | | Flammhemmer | Ja | | Anzahl | 1 | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | CE, EAC, UKCA | | Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 100m, alarmkabel, lapp cable liycy |
| | |
| |