Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VITROHM CR254-05T 27R Widerstand 27 Ohm Kabelwunde


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VITROHM CR254-05T 27R Widerstand 27 Ohm Kabelwunde
VITROHM CR254-05T 27R Widerstand 27 Ohm Kabelwunde
Artikel-Nr.:
     615-W30931
Hersteller:
     VITROHM
Herst.-Nr.:
     CR254-05T 27R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochlastwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Kabelwunde
Interner Widerstand
27 Ohm
Leistung
2.5 W
Toleranz
5 %
Zertifizierung
RoHS, REACH
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,133*
€ 0,215*
1 Tag
81
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,231*
6 Tage
81
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 3,37*
€ 4,95*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,215*
€ 0,256
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,195*
€ 0,232
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,193*
€ 0,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,177*
€ 0,211
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.