Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VITROHM CR254-05T 330R Widerstand 330 Ohm Kabelwunde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VITROHM CR254-05T 330R Widerstand 330 Ohm Kabelwunde
VITROHM CR254-05T 330R Widerstand 330 Ohm Kabelwunde
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104355780
Hersteller:
     VITROHM
Herst.-Nr.:
     CR254-05T 330R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochlastwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Kabelwunde
Interner Widerstand
330 Ohm
Leistung
2.5 W
Toleranz
5 %
Zertifizierung
RoHS, REACH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.