Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tamiya 87121 Bastel- & Hobby-Farbe Texturierungspaste 250 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tamiya 87121 Bastel- & Hobby-Farbe Texturierungspaste 250 ml
Tamiya 87121 Bastel- & Hobby-Farbe Texturierungspaste 250 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104356819
Hersteller:
     Tamiya
Herst.-Nr.:
     87121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modellbaufarbe
Spachtel-Masse
Spachtelmasse
Spachtelpulver
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
250 ml
Merkmale
Typ
Texturierungspaste
Farbe des Anstrichs
Braun
Substanz
Paste
Produktfarbe
Braun
3D-Effekt
Ja
Weitere Suchbegriffe: spachtel masse
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,06696* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.