Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Rica Schwarz Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 4,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux Rica Schwarz Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 4,5 W
Nordlux Rica Schwarz Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 4,5 W
Nordlux Rica Schwarz Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 4,5 W
Nordlux Rica Schwarz Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 4,5 W
Nordlux Rica Schwarz Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 4,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104360636
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2118141003
EAN/GTIN:
     5704924004773
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Die Rica-Serie ist eine Serie aus kabellosen, solarbetriebenen Gartenleuchten mit modernem und minimalistischem Design. Die Wandleuchten werden tagsüber durch Sonnenlicht aufgeladen und schalten sich über einen Bewegungssensor automatisch ein. Das nach unten gerichtete Licht ist perfekt für die Beleuchtung Ihres Haupteingangs, der Auffahrt oder anderer Bereiche mit mehr Betriebsamkeit. Einfache Montage, keine Kabel erforderlich. Nordlux bietet eine 5-jährige LED-Garantie.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Empfohlene Platzierung
Eingang, Garten
Befestigungstyp
Oberfläche
Form
Rund
Gehäusematerial
Kunststoff
Montageloch Form
Rechteckig
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
III
Energie
Energiequelle
Solar
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
182 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
435 g
Durchmesser
150 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
4.5 W
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
480 lm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nordlux
2118231003
ab € 22,84*
Ähnlich
Nordlux
2118268003
ab € 83,32*
Ähnlich
Nordlux
2118158003
ab € 31,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.