| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-104376790 Herst.-Nr.: 60.1033.06 EAN/GTIN: 4009816035943 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieser Wecker mit fröhlichem Kindermotiv wird Ihren Kleinen gefallen und hat gleichzeitig viele praktische Funktionen.
Das eingebaute Sweep-Uhrwerk läuft besonders ruhig und stört nicht beim Schlafen, Lernen oder Lesen. Gut ablesbare Ziffern und Minutenmarkierungen machen es auch kleineren Kindern leicht, die Uhrzeit abzulesen.
Bei Dunkelheit schaltet sich automatisch eine sanfte, sehr dezente Nachtbeleuchtung über den integrierten Lichtsensor ein. Auf Tastendruck lässt sich auch eine helle Beleuchtung aktivieren, die das runde Ziffernblatt gleichmäßig und vollflächig ausleuchtet und nach circa 10 Sekunden wieder langsam ausgeblendet wird.
Der ansteigende Alarmton weckt die kleinen Schlafmützen pünktlich zur eingestellten Zeit. Und wenn der Nachwuchs ausnahmsweise einmal nicht gleich aufstehen möchten, startet die Schlummerfunktion nach ein paar Minuten einen neuen Weckversuch.
Die gummi-beschichtete Unterseite sorgt für einen sicheren Stand auf dem Nachttisch. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 41 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 105 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 105 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 131 g | Bildschirm | Display-Typ | Analog | ![](/p.gif) | Hintergrundbeleuchtung | Ja | Energie | Energiequelle | Akku | ![](/p.gif) | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 2 | ![](/p.gif) | Akku-/Batterietyp | AA | ![](/p.gif) | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | ![](/p.gif) | Batterien erforderlich | Ja | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | Merkmale | Typ | Quarzwecker | ![](/p.gif) | Kinder-Design | Ja | ![](/p.gif) | Form | Rund | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Blau | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Kunststoff | ![](/p.gif) | Zeitformat | 12 h | ![](/p.gif) | Akustischer Alarm Typ | Summer | ![](/p.gif) | Snooze Funktion | Ja | ![](/p.gif) | Geräuschloses Uhrwerk | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |