Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Teleskopsaugrohr, DN 35, 1 m, Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher Teleskopsaugrohr, DN 35, 1 m, Metall
Kärcher Teleskopsaugrohr, DN 35, 1 m, Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104482865
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.862-008.0
EAN/GTIN:
     4054278256214
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Teleskoprohr
teleskoprohr kärcher
Teleskopsaugrohr, Metall verchromt in DN 35. Länge von 0,61 bis 1,0 m.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Teleskoprohr
Produktfarbe
Chrom
Markenkompatibilität
Kärcher
Kompatibilität
BVL 5/1 Bp Pack, T 9/1 Bp, BV 5/1, BV 5/1 Bp *GB, BVL 5/1 Bp, T 9/1 Bp, T 9/1 Bp Pack
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
45 mm
Verpackungstiefe
615 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
600 g
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
1000 mm
Gewicht
600 g
Weitere Suchbegriffe: kärcher ersatzteile
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.