Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Set Saugrohr, DN 35, 0,505 m, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher Set Saugrohr, DN 35, 0,505 m, Kunststoff
Kärcher Set Saugrohr, DN 35, 0,505 m, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104483096
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.889-218.0
EAN/GTIN:
     4054278483597
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Nasstrockensaugerrohr
Saugrohr
Saugrohrset aus Kunststoff, DN 35, grau, 2-teilig, je 0,5 Meter.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Rohrsatz
Produktfarbe
Grau
Markenkompatibilität
Kärcher
Kompatibilität
HV 1/1 Bp Cs Pack, HV 1/1 Bp Fs Pack, NT 22/1 AP TE L, NT 22/1 AP TE L *110v, NT 22/1 Ap Bp L, HV 1/1 Bp - Facilities, NT 22/1 Ap Bp Pack L
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
505 mm
Weitere Suchbegriffe: Saugrohre, kärcher ersatzteile
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.