Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Krümmer mit Falschluftschieber, T, DN 35, Kunststoff, antistatisch, Schlauchseite Clip 2.0, Zubehörseite Konus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher Krümmer mit Falschluftschieber, T, DN 35, Kunststoff, antistatisch, Schlauchseite Clip 2.0, Zubehörseite Konus
Kärcher Krümmer mit Falschluftschieber, T, DN 35, Kunststoff, antistatisch, Schlauchseite Clip 2.0, Zubehörseite Konus
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104484077
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.889-148.0
EAN/GTIN:
     4054278256412
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Staubsauger-Krümmer
Staubsaugerkrümmer
Antistatischer, ergonomischer Krümmer aus Kunststoff mit Falschluftschieber in DN 35 für Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehörseitig mit Konusanschluss ausgestattet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Handgriff
Produktfarbe
Grau
Material
Kunststoff
Markenkompatibilität
Kärcher
Kompatibilität
BVL 5/1 Bp Pack, NT 22/1 AP TE L, NT 22/1 AP TE L *110v, NT 30/1 Tact L, NT 40/1 Ap L, NT 40/1 TACT TE L, NT 65/2 Ap, NT 75/2 Ap Me Tc, T 10/1 Adv, T 12/1 400Hz, T 12/1 eco!efficiency, T 9/1 Bp, BV 5/1, BV 5/1 Bp *GB, BVL 5/1 Bp, T 9/1 Bp, T 9/1 Bp Pack
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
285 mm
Verpackungshöhe
52 mm
Paketgewicht
100 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Weitere Suchbegriffe: kärcher ersatzteile
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.