Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark 15092280 Pfannenwender Kochspatel Kunststoff, Edelstahl, Thermoplastisches Elastomer (TPE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Westmark 15092280 Pfannenwender Kochspatel Kunststoff, Edelstahl, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Westmark 15092280 Pfannenwender Kochspatel Kunststoff, Edelstahl, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Westmark 15092280 Pfannenwender Kochspatel Kunststoff, Edelstahl, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Westmark 15092280 Pfannenwender Kochspatel Kunststoff, Edelstahl, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Westmark 15092280 Pfannenwender Kochspatel Kunststoff, Edelstahl, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Westmark 15092280 Pfannenwender Kochspatel Kunststoff, Edelstahl, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Westmark 15092280 Pfannenwender Kochspatel Kunststoff, Edelstahl, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Westmark 15092280 Pfannenwender Kochspatel Kunststoff, Edelstahl, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Westmark 15092280 Pfannenwender Kochspatel Kunststoff, Edelstahl, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Artikel-Nr.:
     2813-375-2571
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     15092280
EAN/GTIN:
     4004094150982
Suchbegriffe:
Backschaufel
Bratenwender
Bratwender
Fischbackschaufel
Grillen wie ein Profi

Mit dem Grillwender lassen sich Speisen unkompliziert und schnell auf dem Grill wenden und am Tisch servieren. Die leicht gebogene und geschlitze Laffe sorgt für eine einfache Handhabung. Der besonders lange Stiel hat einen abgerundeten Griff und eine kühlbleibende Antirutsch-Gummierung für sicheren Halt.

Zuverlässige und hochwertige Küchenhelfer

Mit den soliden Grillwerkzeugen von Westmark sind Sie perfekt für den nächsten Grillabend ausgerüstet. Grillzangen, -wender, -reinigungsbürsten & Co. verfügen über einen besonders langen, kunststoffummantelten Griff, damit Sie sich am heißen Grill nicht verbrennen. Durch die große Aufhäng-Öse lassen sich die Grillwerkzeuge nach dem Barbecue wieder platzsparend an Wand oder Grill verstauen.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
88 mm
Länge (mm)
430 mm
Höhe
25 mm
Merkmale
Produkttyp
Kochspatel
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Edelstahl
Material
Kunststoff, Edelstahl, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Handgrifffarbe
Schwarz, Rot
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Aufhängeloch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,943*
€ 15,263*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,14*
€ 27,55*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 28,23*
€ 38,01*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 15,263*
€ 18,163
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,513*
€ 17,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,063*
€ 16,735
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,693*
€ 16,295
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,943*
€ 13,022
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 45,789* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.