Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACV 151000-25 Autoantenne Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ACV 151000-25 Autoantenne Schwarz
ACV 151000-25 Autoantenne Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104559713
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     151000-25
EAN/GTIN:
     4026724217193
Suchbegriffe:
Autoantenne
Magnetfußantenne
GPS Antenne
gps antenne
Magnetantenne Einbauort: Fahrzeuginnenraum Anschluss: SMB(f) / Kabel: 5 m GPS 3-5V Phantomspeisung Für folgende Radiohersteller: BOSCH-Blaupunkt (bis 2010) VW MCD Audi RNS-D
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Auto-GPS-Antenne
Verbindungstyp
SMB
Kompatible Produkte
BOSCH-Blaupunkt VW MCD Audi RNS-D
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Höhe
14 mm
Länge (mm)
47 mm
Breite
37 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 11,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 29,11*
€ 34,64
pro Paar
ab 2 Paar
€ 28,57*
€ 34,00
pro Paar
ab 3 Paar
€ 19,06*
€ 22,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 18,31*
€ 21,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,69*
€ 21,05
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,14*
€ 20,40
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,85*
€ 17,67
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.