Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DEBML104 Taschenlampe Schwarz, Blau, Weiß Universal-Taschenlampe LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DEBML104 Taschenlampe Schwarz, Blau, Weiß Universal-Taschenlampe LED
Makita DEBML104 Taschenlampe Schwarz, Blau, Weiß Universal-Taschenlampe LED
Makita DEBML104 Taschenlampe Schwarz, Blau, Weiß Universal-Taschenlampe LED
Makita DEBML104 Taschenlampe Schwarz, Blau, Weiß Universal-Taschenlampe LED
Makita DEBML104 Taschenlampe Schwarz, Blau, Weiß Universal-Taschenlampe LED
Makita DEBML104 Taschenlampe Schwarz, Blau, Weiß Universal-Taschenlampe LED
Makita DEBML104 Taschenlampe Schwarz, Blau, Weiß Universal-Taschenlampe LED
Makita DEBML104 Taschenlampe Schwarz, Blau, Weiß Universal-Taschenlampe LED
Makita DEBML104 Taschenlampe Schwarz, Blau, Weiß Universal-Taschenlampe LED
Makita DEBML104 Taschenlampe Schwarz, Blau, Weiß Universal-Taschenlampe LED
Makita DEBML104 Taschenlampe Schwarz, Blau, Weiß Universal-Taschenlampe LED
Makita DEBML104 Taschenlampe Schwarz, Blau, Weiß Universal-Taschenlampe LED
Makita DEBML104 Taschenlampe Schwarz, Blau, Weiß Universal-Taschenlampe LED
Makita DEBML104 Taschenlampe Schwarz, Blau, Weiß Universal-Taschenlampe LED
Makita DEBML104 Taschenlampe Schwarz, Blau, Weiß Universal-Taschenlampe LED
Makita DEBML104 Taschenlampe Schwarz, Blau, Weiß Universal-Taschenlampe LED
Makita DEBML104 Taschenlampe Schwarz, Blau, Weiß Universal-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104562322
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DEBML104
EAN/GTIN:
     0088381836173
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Praktische Akku-Werkstattleuchte mit drei Funktionen

Nutzbar als Laterne mit 360°-Ausleuchtung und als Taschenlampe mit gebündeltem Lichtstrahl. Mit USB-Anschluss zum Laden von Smartphones etc. Drei Betriebsmodi.
Weitere Informationen:
Energie
Aufladequelle
USB
Akku-/Batteriespannung
18 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
17 h
Design
Taschenlampen Typ
Universal-Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Weiß
Steuerung
Tasten
Spritzwasserschutz
Ja
Haken
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Lieferumfang
USB-Ladegerät enthalten
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lampenleistung
0.5 W
Lichtleistung
710 lm
Gewicht und Abmessungen
Breite
341 mm
Tiefe
66 mm
Höhe
101 mm
Gewicht
780 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,35*
€ 107,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,33*
€ 106,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,47*
€ 102,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,10*
€ 98,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,71*
€ 85,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.