Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA DELUXXE WC-Bürste & Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA DELUXXE WC-Bürste & Halter
TESA DELUXXE WC-Bürste & Halter
TESA DELUXXE WC-Bürste & Halter
TESA DELUXXE WC-Bürste & Halter
TESA DELUXXE WC-Bürste & Halter
TESA DELUXXE WC-Bürste & Halter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104592934
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40402-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448454508
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste
Das tesa® DELUXXE Toilettenbürsten-Set vereint ein modernes Design mit hoher Funktionalität und einer bequemen Wandmontage. Es lässt sich ohne Bohren anbringen. Sie kleben die Halterung bequem an die Wand und können sich auf einen sicheren Halt verlassen. Sie können die Toilettenbürste jederzeit wieder ablösen und mit einem neuen Befestigungsadapter (BK20) wiederverwenden. Auch optisch ist das Toilettenbürsten-Set ein Gewinn für jedes Bad bzw. Gäste-WC. Eckige Formen aus Metall und verchromten Oberflächen bestimmen das Produktdesign und harmonieren ideal mit dem Milchglas des Behälters. tesa.Power.Kit Glue: Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
98 mm
Tiefe
138 mm
Höhe
445 mm
Merkmale
Produkttyp
WC-Bürste & Halter
Produktfarbe
Chrom, Weiß
Wandmontage
Ja
Haltermaterial
Glas
Materiallgriff
Metall
Austauschbarer Bürstenkopf
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.