Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fakir HK-T 2000 Drinnen Weiß Elektrischer Halogen-Raumheizer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fakir HK-T 2000 Drinnen Weiß Elektrischer Halogen-Raumheizer
Fakir HK-T 2000 Drinnen Weiß Elektrischer Halogen-Raumheizer
Fakir HK-T 2000 Drinnen Weiß Elektrischer Halogen-Raumheizer
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104643477
Hersteller:
     Fakir Hausgeräte
Herst.-Nr.:
     6881006
EAN/GTIN:
     4002780012798
Suchbegriffe:
Elektroheizkörper
Konvektor
Schnellheizer
Standkonvektor
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Halogen-Raumheizer
Anzahl der Leistungsstufen
3
Fernbedienung
Ja
Timer
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Kabellänge
1 m
Kippschutz
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Design
Geeignet für
Drinnen
Platzierungsoptionen
Flur
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall
Eingebautes Display
Ja
Display
LED
Steuerung
Berührung
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
395 mm
Höhe
600 mm
Gewicht
3900 g
Energie
Leistung
2000 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Leistungen
Regelbare Temperatur
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.