Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX SERVO FD 796 CP Signalkabel Orange


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX SERVO FD 796 CP Signalkabel Orange
Lapp ÖLFLEX SERVO FD 796 CP Signalkabel Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104645693
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0027976
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Isolationsmaterial
Polypropylen
Kabeldurchmesser
30.9 mm
Kupferindex
1588 kg/km
Kabelgewicht
2093 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
35 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 90 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-40 - 90 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, CSA, RU, VDE audited, C_RU, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,91*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 121,15*
€ 144,17
pro Meter
ab 2 Meter
€ 120,21*
€ 143,05
pro Meter
ab 5 Meter
€ 114,05*
€ 135,72
pro Meter
ab 10 Meter
€ 98,47*
€ 117,18
pro Meter
ab 25 Meter
€ 89,10*
€ 106,03
pro Meter
ab 50 Meter
€ 79,71*
€ 94,85
pro Meter
ab 100 Meter
€ 73,11*
€ 87,00
pro Meter
ab 500 Meter
€ 64,91*
€ 77,24
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.