Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo DO9250W Waffeleisen 4 Waffel(n) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Domo DO9250W Waffeleisen 4 Waffel(n) Weiß
Domo DO9250W Waffeleisen 4 Waffel(n) Weiß
Domo DO9250W Waffeleisen 4 Waffel(n) Weiß
Domo DO9250W Waffeleisen 4 Waffel(n) Weiß
Domo DO9250W Waffeleisen 4 Waffel(n) Weiß
Domo DO9250W Waffeleisen 4 Waffel(n) Weiß
Domo DO9250W Waffeleisen 4 Waffel(n) Weiß
Domo DO9250W Waffeleisen 4 Waffel(n) Weiß
Domo DO9250W Waffeleisen 4 Waffel(n) Weiß
Domo DO9250W Waffeleisen 4 Waffel(n) Weiß
Domo DO9250W Waffeleisen 4 Waffel(n) Weiß
Domo DO9250W Waffeleisen 4 Waffel(n) Weiß
Domo DO9250W Waffeleisen 4 Waffel(n) Weiß
Domo DO9250W Waffeleisen 4 Waffel(n) Weiß
Domo DO9250W Waffeleisen 4 Waffel(n) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104679775
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO9250W
EAN/GTIN:
     5411397148797
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
domo waffelautomat
waffelautomat
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Anzahl der Waffeln
4 Waffel(n)
Waffelform
Quadratisch
Produktfarbe
Weiß
Teflonbeschichtet
Ja
Anzeigelicht
Ja
Cool Touch Handgriff
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Betriebsbereitschaftsanzeige
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Lagerposition
Horizontal/Vertical
Vertikale Lagerung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
251 mm
Tiefe
333 mm
Höhe
97 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.