Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Grip Smart LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux Grip Smart LED
Nordlux Grip Smart LED
Nordlux Grip Smart LED
Nordlux Grip Smart LED
Nordlux Grip Smart LED
Nordlux Grip Smart LED
Nordlux Grip Smart LED
Nordlux Grip Smart LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104745219
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2118201003
EAN/GTIN:
     5704924004377
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Die Wandleuchte Grip der dänischen Designerin Maria Berntsen verleiht Ihrem Außenbereich mit ihrem wunderschön geschwungenen Design ein modernes und dennoch zeitloses Gefühl. Grip sorgt mit einer stilvollen Eleganz, die zu jedem Außendesign passt, für Licht in der Dunkelheit. Die eingebaute Nordlux Smart LED erzeugt ein weiches, diffuses Licht, das Sie über das Nordlux Smart System dimmen, anpassen sowie ein- und ausschalten können.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Eingang, Garage, Garten
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Form
Zylinder
Gehäusematerial
Aluminium
Montageloch Form
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
I
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
10 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
97 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
770 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
10 W
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Strahlungswinkel
120 °
Lichtleistung
830 lm
Ergonomie
Dimmer
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,63*
€ 81,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.