Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 139.100.68 Sirene Verdrahtete Sirene Drinnen/Draußen Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 139.100.68 Sirene Verdrahtete Sirene Drinnen/Draußen Grau
Werma 139.100.68 Sirene Verdrahtete Sirene Drinnen/Draußen Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104752278
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     139.100.68
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrtonsirene
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Verdrahtete Sirene
Besetzung erhältlich
Drinnen/Draußen
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Klasse
Protection class 2
Umweltklasse
II
Warnung Dezibel
105 dB
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
115 - 230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Arbeitsspannung
230 V
Energieverbrauch
20 mA
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
397 g
Paketgewicht
444 g
Breite
136 mm
Tiefe
119 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,90*
€ 234,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,30*
€ 233,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,79*
€ 224,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,23*
€ 216,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,30*
€ 201,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.444.01
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.