Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS GRETR1USB18W Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SBS GRETR1USB18W Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
SBS GRETR1USB18W Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
SBS GRETR1USB18W Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
SBS GRETR1USB18W Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104770632
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     GRETR1USB18W
EAN/GTIN:
     8018417415197
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
SCHNELLE STROMVERSORGUNG IHRER GERÄTE DANK 18 W LEISTUNG UND POWER-DELIVERY-TECHNOLOGIE
Mit diesem Netzteil mit USB-Buchse können Sie einen E-Reader, eine Smartwatch, ein Smartphone oder ein Tablet von Apple, Samsung, Oppo, Xiaomi, Huawei und anderen Marken auf einfache und schnelle Weise mit Strom versorgen. Schließen Sie Ihr Gerät mit einem speziellen Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an und stecken Sie das Ladegerät in eine Steckdose: Der Ladevorgang beginnt automatisch. Es liefert Strom mit einer Leistung von 18W: in 30 Minuten ist Ihr Mobiltelefon zu 50 % aufgeladen (die Ladezeiten sind ungefähre Angaben und hängen von der Batterie des aufzuladenden Geräts ab).

RECYCELN SIE IHR ALTES GERÄT EINFACH MIT DEM MITGELIEFERTEN KIT
Dank einer Partnerschaft mit green_e, einem französischen Unternehmen, das nachhaltige Lösungen für den Planeten und die Umwelt anbietet, kann man die Verpackung als Tasche wiederverwenden, um ein altes Kabel, Ladegerät oder Smartphone zu recyceln. Das Verfahren ist sehr einfach: Legen Sie das Altgerät in die Verpackung,kleben Sie den Bestimmungsaufkleber auf und schicken Sie es mit der Post kostenlos an die Recyclingstelle. 

KOMPAKT, MIT EUROSTECKER UND AUS RECYCELTEM MATERIAL HERGESTELLT
Das Ladegerät besteht aus recyceltem Material (max. 30 %) und hat eine Garantie von 10 Jahren. Dank des Eurosteckers können Sie es überallhin mitnehmen und in vielen Ländern der Welt verwenden.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
0.7 A
Max. Leistung
18 W
Stromstecker-Typ
Typ C
Verpackungsdaten
Steckertypen enthalten
EU
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
70 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
430 mm
Höhe des Versandkartons
250 mm
Versandkartonsbreite
120 mm
Versandkartonslänge
190 mm
Versandkartonshöhe
230 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
505 g
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Reiseladegerät, Uniladegerät, Universalladegerät, universalladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.