Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVer F17+ Dokumentenkamera Schwarz 25,4 / 3,06 mm (1 / 3.06") CMOS USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVer F17+ Dokumentenkamera Schwarz 25,4 / 3,06 mm (1 / 3.06") CMOS USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
AVer F17+ Dokumentenkamera Schwarz 25,4 / 3,06 mm (1 / 3.06") CMOS USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
AVer F17+ Dokumentenkamera Schwarz 25,4 / 3,06 mm (1 / 3.06") CMOS USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
AVer F17+ Dokumentenkamera Schwarz 25,4 / 3,06 mm (1 / 3.06") CMOS USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
AVer F17+ Dokumentenkamera Schwarz 25,4 / 3,06 mm (1 / 3.06") CMOS USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
AVer F17+ Dokumentenkamera Schwarz 25,4 / 3,06 mm (1 / 3.06") CMOS USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
AVer F17+ Dokumentenkamera Schwarz 25,4 / 3,06 mm (1 / 3.06") CMOS USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
AVer F17+ Dokumentenkamera Schwarz 25,4 / 3,06 mm (1 / 3.06") CMOS USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
AVer F17+ Dokumentenkamera Schwarz 25,4 / 3,06 mm (1 / 3.06") CMOS USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104875453
Hersteller:
     AVerMedia Technologies
Herst.-Nr.:
     61PF01P000AB
EAN/GTIN:
     4719552127160
Suchbegriffe:
Dokumentenkamera
Präsentationskamera
dokumentenkamera aver
Interaktive FlexArm Präsentationskamera
Mit F17+, Erfassen Sie das Interesse Ihrer Schüler zu jeder Zeit mit Visuals so lebensähnlich. Die überlegene 13-Megapixel-Kamera von F17+ bietet eine hochauflösende Bildqualität, die ermöglicht Ihrer Studenten , auch das kleinste Detail durch den 23-fach Zoom zu sehen.

Außergewöhnliche 13,0 Megapixel Auflösung
Vergrößern und erfassen bei 60 fps mit dem leistungsstarken 13-Megapixel-Sensor von F17+ und einem 23-fachen Digitalzoom, der eine große Aufnahmefläche von 580×326mm anzeigt.

360-Grad-flexibler Arm
Erstellen Sie dynamische Lektionen mit einem flexiblen armen, der Ihnen eine breite Palette von Bewegungen ermöglicht, damit Ihre Schüler kristallklare Details aus allen Blickwinkeln sehen können.

Image Streaming via HDMI und VGA
Präsentieren und lehren mit außergewöhnlicher HD-Qualität mit der Bequemlichkeit von HDMI oder VGA Eingang und Ausgabe an Ihren Projektor, Monitor oder Computer.

Ideal für Hybridklassenzimmer
Die F17+ ist eine grandiose und praktische Dokumentkamera, die für die Nutzung in Hybridklassenzimmer optimiert wurde. Mit ihr richten Sie ganz einfach einen Livestream Ihres Präsenzunterrichts für die Schüler/Studierenden ein, die nicht persönlich anwesend sein können. Aufgezeichnete Clips können auch für die Offline-Überprüfung gespeichert werden.

Kostenloses AVerTouch für den besseren Fernunterricht
AVerTouch ist eine leistungsstarke Software, exklusiv für AVer-Visualizer. One-Touch verbindet die Dokumentkamera mit Mobilgeräten, für den Austausch von Inhalten, die Synchronisierung mit der Cloud, die automatische Speicherung von kommentierten, erfassten und aufgezeichneten Dateien. Mit AVerTouch begeistern Sie Schüler und Studierende Online und Offline.
Weitere Informationen:
Kamera
Größe des Bildsensors
1/3.06 "
Sensor-Typ
CMOS
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160
Effektive Sensor Auflösung
13 MP
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Framerate
60 fps
Objektiv
Digitaler Zoom
23 x
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
2500 g
Gefaltet
230 x 305 x 73 mm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
458 mm
Verpackungstiefe
294 mm
Verpackungshöhe
316 mm
Paketgewicht
7900 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
1
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse
1
Energie
Netzteiltyp
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10 W
Stromverbrauch (Standby)
9 W
Arbeitsspannung
12 V
Operatierender Strom
2 A
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Dokumentengröße (max.)
A3
Ursprungsland
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 323,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,71*
€ 392,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,55*
€ 392,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,79*
€ 390,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,94*
€ 389,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,43*
€ 384,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.