Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asmodee Exploding Kittens: Recipes for Disaster 15 min Kartenspiel Party


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asmodee Exploding Kittens: Recipes for Disaster 15 min Kartenspiel Party
Asmodee Exploding Kittens: Recipes for Disaster 15 min Kartenspiel Party
Asmodee Exploding Kittens: Recipes for Disaster 15 min Kartenspiel Party
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104915446
Hersteller:
     Asmodee
Herst.-Nr.:
     ASM 304207
EAN/GTIN:
     810083042077
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
Kartenspiele
Spielkarten
Würfelspiele
Exploding Kittens: Recipes for Disaster Was duftet da so gut aus der Küche? Stehen da etwa Kittens am Herd? Bei diesen Rezepten werden die beliebtesten Spielezutaten mit neuer Schärfe versehen … und wo Kittens kochen, da kann es nur explosiv und würzig werden. Der erfolgreiche Kickstarter jetzt als perfekte Sammlung für Neulinge und Experten! Exploding Kittens: Recipes for Disaster enthält alles, was ihr für die ultimative Exploding Kittens-Erfahrung braucht. Neben 121 handverlesenen Karten aus dem Grundspiel und den bekannten Erweiterungen kehrt auch der beliebte Kragen der Schande zurück. Wer es etwas würziger mag, kann mit dem neuen Element „Rezepte“ über ein Dutzend brandneue Spielvarianten ausprobieren. Wer Exploding Kittens kennt und ein Fan ist, der weiß, wie es funktioniert. Doch hier noch mal für alle anderen: Ihr zieht reihum Karten, bis einer ein Exploding Kitten zieht. Derjenige explodiert sofort, stirbt und scheidet aus – es sei denn, er hat eine Karte zur Entschärfung. Mit ihr kann er das Kätzchen beruhigen und vom Explodieren abhalten, zum Beispiel mithilfe eines Laserpointers, durch Katzenminze oder Bauchkraulen. Alle anderen Karten dienen nur einem Zweck: zu verhindern, dass man ein Exploding Kitten zieht.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kartenspiel
Genre
Party
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
5
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
7 Jahr(e)
Name des Spiels
Exploding Kittens: Recipes for Disaster
Spiel-Modi
Multiplayer
Familienspiel
Ja
Spielzeit
15 min
Spielzeit (Durchschnitt)
15 min
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Sprache der Spielregeln
Deutsch
Anzahl der Karten
121 Stück(e)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Lieferumfang
Spielregeln enthalten
Ja
Buch enthalten
Ja
Spielbrett enthalten
Ja
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Lieferanteneigenschaften
Veröffentlicher
Exploding Kittens
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.