Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RØDE XDM-100 Schwarz PC-Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RØDE XDM-100 Schwarz PC-Mikrofon
RØDE XDM-100 Schwarz PC-Mikrofon
RØDE XDM-100 Schwarz PC-Mikrofon
RØDE XDM-100 Schwarz PC-Mikrofon
RØDE XDM-100 Schwarz PC-Mikrofon
RØDE XDM-100 Schwarz PC-Mikrofon
RØDE XDM-100 Schwarz PC-Mikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104923996
Hersteller:
     RØDE Microphones
Herst.-Nr.:
     XDM100
EAN/GTIN:
     698813009442
Suchbegriffe:
Kopfhörer
kopfhörer 3 meter
kopfhörer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
213 mm
Höhe
62 mm
Mikrofongewicht
700 g
Energie
Energiequelle
USB
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Drehregler
Plug
Ja
Lieferumfang
Windschutzscheibe enthalten
Ja
Pop-Filter enthalten
Ja
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), USB Typ-C
Mikrofon
Typ
PC-Mikrofon
Mikrofon-Frequenz
20 - 20000 Hz
Bit-Rate
24 Bit
Samplerate
48 kHz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Kardioide
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Mikrofonhalter
Ja
Stimmenmagnetspuele Typ
Dynamisch
Lautstärkeregler
Drehregler
Geräuschunterdrückung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB / 3,5 mm
Kopfhörerausgang
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,51*
€ 231,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,42*
€ 224,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,99*
€ 214,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,77*
€ 205,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,24*
€ 184,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.