Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Juice Technology EP-JB3AV10 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz 3 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Juice Technology EP-JB3AV10 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz 3 10 m
Juice Technology EP-JB3AV10 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz 3 10 m
Juice Technology EP-JB3AV10 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz 3 10 m
Juice Technology EP-JB3AV10 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz 3 10 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104928341
Hersteller:
     Juice Technology
Herst.-Nr.:
     EP-JB3AV10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
JUICE CONNECTOR-Verlängerungskabel für den JUICE BOOSTER 3 air, Länge 10 m.

Verfügt auf beiden Seiten über den JUICE CONNECTOR-Sicherheitsstecker und lässt sich zwischen den JUICE BOOSTER 3 air und die dafür vorgesehenen Adapter stecken. Mit diesem Kabel erhöht sich die Gesamtlänge des JUICE BOOSTER 3 air auf gut 15 m.

Achtung: Die Norm sieht keine Verlängerungskabel zwischen Stromquelle und IC-CPD (In Cable Control and Protection Device) vor. Mit dem Einsatz dieses Kabels verliert der JUICE BOOSTER 3 air somit in dieser Hinsicht die Normkonformität. Der Einsatz ist jedoch sicher und geprüft. Da die JUICE CONNECTOR überfahrbar sind, geht keine Gefahr davon aus.

Bis zu 2 Verlängerungskabel lassen sich in Serie verbinden.* Beachten Sie auch dasselbe Produkt in 5 m Länge. Theoretisch lässt sich also der JUICE BOOSTER 3 air zwischen 10 und 25 m Länge ausdehnen. Das geht übrigens auch mit dem aufgesteckten Typ 2- oder Typ 3-Adapter für Ladestationen.

Eigenschaften:
Dieses Verlängerungskabel ist optimal auf den JUICE BOOSTER 3 air abgestimmt. Das Kabel ist identisch mit dem am Booster montierten und unterstützt damit die volle Leistung (11 kW, 16 A, 3 Phasen). Es ist hoch widerstandsfähig und trotzdem sehr leicht und leicht aufrollbar. Die automatische Adaptererkennung des JUICE BOOSTER 3 air bleibt vollumfänglich erhalten. Alle verfügbaren Adapter können weiterhin eingesetzt werden.

Tipps:
Viele unserer Kunden erwerben je ein Kabel 5 m und ein Kabel 10 m als universelle Lösung. So kann man einfach um 5, 10 oder 15 m verlängern ohne viel Kabelsalat.

Achten Sie beim Verlegen der Verlängerungskabel immer darauf, dass keine Stolperfallen entstehen. Kennzeichnen Sie wenn nötig das Verlängerungskabel mit farbigem Klebeband oder z.B. mit einer Warnweste.

Allenfalls mögen Sie die Verlängerungskabel mit einem Schloss vor Ausstecken schützen. Unser Angebot dazu finden Sie unten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabelfarbe
Schwarz
Handgrifffarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
10 m
Energie
Anzahl der Phasen
3
Mindestbetriebsleistung (einphasig)
11 kW
Maximaler Betriebsstrom pro Phase
16 A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,67*
€ 217,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,73*
€ 215,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,08*
€ 205,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,73*
€ 199,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,96*
€ 174,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.