Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce Pro WF-C5890DWF BAM Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI 16 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson WorkForce Pro WF-C5890DWF BAM Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI 16 Seiten pro Minute WLAN
Epson WorkForce Pro WF-C5890DWF BAM Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI 16 Seiten pro Minute WLAN
Epson WorkForce Pro WF-C5890DWF BAM Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI 16 Seiten pro Minute WLAN
Epson WorkForce Pro WF-C5890DWF BAM Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI 16 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104951690
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CK23401BM
EAN/GTIN:
     8715946716763
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Drucker für kleine Arbeitsgruppen Reduzieren Sie die Druckkosten Ihres Unternehmens sowie die Umweltbelastung und steigern Sie gleichzeitig die Produktivität durch weniger Eingriffe und Lösungen zur Unterstützung Ihres Business. Ein Drucker für kleine Arbeitsgruppen, perfekt für die Geschäftsumgebungen von kleinen Büros bis hin zu großen Unternehmen. Ideal für diejenigen, die traditionell Laserdrucker verwendet haben, Kosten senken, die Produktivität steigern und Ausfallzeiten reduzieren wollen. Gleichzeitig verringern sie die Umweltbelastung und verbessern ihre CSR-Bilanz. Geld sparen Die niedrigen Gesamtbetriebskosten und die geringe Anzahl der benötigten Austauschteile macht dies zu einer attraktiven Wahl für Unternehmen mit einem geringen Budget. Da das Gerät für Arbeitsgruppen konzipiert wurde, lassen sich die versteckten Produktivitätsverluste und Kosten der Mitarbeiter im Zusammenhang mit dem zentralen Druck vermeiden. Außerdem spart das innovative neuen Tintensystem Kosten beim Wechsel von Verbrauchsmaterialien. Hohe Produktivität und geringe Benutzerintervention Schnelle Reaktionszeit bis zum ersten Ausdruck von 5,3 Sekunden in Farbe und 4,8 Sekunden in Schwarzweiß aus dem Bereitschaftsmodus. Drucken Sie bis zu 10.000 Seiten in Schwarzweiß und 5.000 Seiten in Farbe ohne Kartuschenwechsel¹. Darüber hinaus kann der WF-C5890DWF auf einer Vielzahl von Medien drucken, darunter Recyclingpapier, Hochglanzpapier, Umschläge und Etiketten. Minimieren Sie die Umweltbelastung Verbessern Sie die Nachhaltigkeit Ihres Unternehmens, und erhöhen Sie gleichzeitig die Produktivität bei niedrigeren Kosten. Profitieren Sie vom geringen Stromverbrauch, ohne auf eine gestochen scharfe Druckausgabe zu verzichten. Ideal für Unternehmen Dank einer breiten Palette an Software und Tools für sichere Druckoptionen und Fernverwaltung von Geräten, behalten Sie stets die Kontrolle. Die WLAN-Schnittstelle unterstützt das Drucken von mobilen Geräten aus. Und mit seiner brandneuen, benutzerfreundlichen Nutzeroberfläche ist der Drucker intuitiv zu bedienen.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Normales Papier, Recyclingpapier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5, B6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Legal, Brief
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 160 g/m²
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
75000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion
Drucken
Zahl der Druckpatronen
4
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung
250 - 5000 Seiten pro Monat
Ein- und Ausgangskapazität
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Marktpositionierung
Business
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
425 mm
Tiefe
535 mm
Höhe
357 mm
Gewicht
18700 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Management-Protokolle
HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Epson Connect, Google Cloud Print
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
1200 x 1200 DPI
Maximale Scan-Auflösung
1200 x 2400 DPI
Scantechnologie
CIS
Scan to
E-Mail, FTP, Network folder, PC, USB
Unterstützte Bildformate
JPEG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate
PDF
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Max. Auflösung
600 x 1200 DPI
Mehrfach-Kopie (max.)
999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
Fax
Faxen
Farbfaxen
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Faxspeicher
550 Seiten
Fehlerkorrekturmodus (ECM)
Ja
Energie
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb)
27 W
Energieverbrauch (bereit)
11.7 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
1.2 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.18 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
4800 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
16 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
16 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono
25 ipm
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
25 ipm
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
4.8 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
5.3 s
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 362,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,76*
€ 481,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,98*
€ 480,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,77*
€ 467,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,80*
€ 461,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,74*
€ 431,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
7112284
ab € 170,43*
Zubehör
Epson
7112285
ab € 140,77*
Zubehör
Epson
7112286
ab € 133,45*
Zubehör
Epson
C12C937901
ab € 143,33*
Zubehör
Epson
C12C938211
ab € 17,87*
Zubehör
Epson
C12C938261
ab € 13,92*
Zubehör
Epson
C12C938281
ab € 13,93*
Zubehör
Epson
C13T11C140
ab € 37,69*
Zubehör
Epson
C13T11C240
ab € 46,59*
Zubehör
Epson
C13T11C340
ab € 49,52*
Zubehör
Epson
C13T11C440
ab € 46,98*
Zubehör
Epson
C13T11D140
ab € 45,53*
Zubehör
Epson
C13T11D240
ab € 44,70*
Zubehör
Epson
C13T11D340
ab € 44,74*
Zubehör
Epson
C13T11D440
ab € 44,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.