Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics 02311BJF-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 4000 Mbit/s SFP 850 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics 02311BJF-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 4000 Mbit/s SFP 850 nm
BlueOptics 02311BJF-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 4000 Mbit/s SFP 850 nm
BlueOptics 02311BJF-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 4000 Mbit/s SFP 850 nm
BlueOptics 02311BJF-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 4000 Mbit/s SFP 850 nm
BlueOptics 02311BJF-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 4000 Mbit/s SFP 850 nm
BlueOptics 02311BJF-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 4000 Mbit/s SFP 850 nm
BlueOptics 02311BJF-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 4000 Mbit/s SFP 850 nm
BlueOptics 02311BJF-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 4000 Mbit/s SFP 850 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104951885
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     02311BJF-BO
EAN/GTIN:
     4063232271507
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Überragende Leistung
Huawei 02311BJF kompatibler 1/2/4GBASE-SW SFP Transceiver mit LC Duplex Anschluss nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Der Huawei 02311BJF kompatible 1/2/4GBASE-SW LC Duplex SFP hat eine Empfangsfunktion (Receiver mit 850nm) und eine Sendefunktion (Transmitter mit 850nm) für die Übermittlung optischer Signale via Multimode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieser Huawei 02311BJF kompatible 1/2/4GBASE-SW LC Duplex SFP ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, Load Balancern, Messgeräten, etc.) geeignet, die auch den originalen Huawei 02311BJF 1/2/4GBASE-SW LC Duplex SFP offiziell unterstützen. Jeder Huawei 02311BJF kompatible 1/2/4GBASE-SW LC Duplex SFP unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 4G pro Sekunde.

Kompatibilität und Qualität
Um eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle Huawei 02311BJF kompatiblen 1/2/4GBASE-SW LC Duplex SFP für den Einsatz in der jeweiligen Huawei Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jeder Huawei 02311BJF kompatible 1/2/4GBASE-SW LC Duplex SFP der Marke BlueOptics wird, wie der original Huawei 02311BJF Transceiver, nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet die gleichen, wenn nicht sogar bessere Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für Datenkommunikationstechnik, wie hochwertige Laser (z.B. von Avago oder Lumentum) und qualitative ICs (z.B. von Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed oder Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für optische Transceiver Module führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller Huawei 02311BJF kompatiblen BlueOptics 1/2/4GBASE-SW LC Duplex SFP von mehr als 10 Jahren und steht dem original Huawei 02311BJF in nichts nach.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Huawei 02311BJF kompatible 1/2/4GBASE-SW LC Duplex SFP unterstützen alle gängigen Anwendungen für die optische Datenübertragung und sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die den original Huawei 02311BJF 1/2/4GBASE-SW LC Duplex SFP laut Hersteller-Datenblatt unterstützen. Der Huawei 02311BJF kompatible BlueOptics 1/2/4GBASE-SW LC Duplex SFP ist ein äquivalenter Ersatz für original Huawei 02311BJF 1/2/4GBASE-SW LC Duplex SFP, deren Preis künstlich in die Höhe getrieben wurde um Hardware wie z.B. Switche mit zu finanzieren. Setzen Sie deshalb ab sofort auf Huawei 02311BJF kompatible 1/2/4GBASE-SW LC Duplex SFP der Marke BlueOptics mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die Huawei 02311BJF kompatiblen 1/2/4GBASE-SW LC Duplex SFP unterstützen alle gängigen Anwendungen und bieten den gleichen Funktionsumfang wie original Huawei 02311BJF 1/2/4GBASE-SW LC Duplex SFP.

Datenübertragung mit Lichtgeschwindigkeit
Glasfaserverbindungen für optische Datenübertragungen sind nicht anfällig für elektromagnetische Interferenzen (EMI) und bieten die Möglichkeit einer großen Variationsvielfalt in Bezug auf Bandbreiten Updates. Mit Huawei 02311BJF kompatiblen 1/2/4GBASE-SW LC Duplex SFP der Marke BlueOptics erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Latenzzeiten bei höchster Verfügbarkeit ohne jegliche Einbuße. Huawei 02311BJF kompatible 1/2/4GBASE-SW LC Duplex SFP senden und empfangen Signale gleichzeitig durch optische Laserübertragungstechnik über jeweils eine Glasfaser und verfügen über einen LC Duplex Anschluss. Die optimale Anbindung erfolgt über die dazu passenden BlueOptics LWL Patchkabel, beispielsweise an ein Patchfeld oder direkt an einen anderen Huawei 02311BJF kompatiblen 1/2/4GBASE-SW LC Duplex SFP Transceiver der Marke BlueOptics. Hierdurch erzielen Sie die optimale Reichweite und Qualität Ihrer Glasfaserverbindungsstrecke.

Fehleranalyse mit Digital Diagnostik
Erleichtern Sie die Fehlersuche, die Wartung und die Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die im Huawei 02311BJF kompatiblen 1/2/4GBASE-SW LC Duplex SFP integrierte Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können Huawei 02311BJF kompatible 1/2/4GBASE-SW LC Duplex SFP folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatur. Durch dieses Feature des Huawei 02311BJF kompatiblen 1/2/4GBASE-SW LC Duplex SFP, wird die Fernwartung von optischen Übertragungsstrecken erleichtert. Bitte achten Sie darauf, dass die DDM / DOM Funktion von der jeweiligen Hardware in der der Einsatz des Huawei 02311BJF kompatiblen 1/2/4GBASE-SW LC Duplex SFP erfolgt, ebenfalls unterstützt werden muss, um auf die genannten Features zugreifen zu können.

Höchste Verfügbarkeit
Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. Huawei 02311BJF kompatible 1/2/4GBASE-SW LC Duplex SFP der Marke BlueOptics nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kommunikationstechnik, wie z.B. Laser (u.a. Lumentum oder Avago) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). Aus diesem Grund sind Huawei 02311BJF kompatible 1/2/4GBASE-SW LC Duplex SFP für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von über 1.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglicht Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle Huawei 02311BJF kompatiblen 1/2/4GBASE-SW LC Duplex SFP bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen optischen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Verpackungsdaten
Paketgewicht
30 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
4000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
550 m
Wellenlänge
850 nm
Tx-Wellenlänge (mind.)
850 nm
Tx-Wellenlänge (max.)
850 nm
Rx-Wellenlänge (mind.)
850 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
850 nm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, Fibre-Channel-Transceiver, LWL-Transceiver, Optischer Transceiver, GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, glasfaserkabel konfektioniert 300m, fibre channel transceiver, lwl patchkabel sfp, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.