Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emporia SIMPLICITYglam 7,11 cm (2.8") 102 g Schwarz Seniorentelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emporia SIMPLICITYglam 7,11 cm (2.8") 102 g Schwarz Seniorentelefon
Emporia SIMPLICITYglam 7,11 cm (2.8") 102 g Schwarz Seniorentelefon
Emporia SIMPLICITYglam 7,11 cm (2.8") 102 g Schwarz Seniorentelefon
Emporia SIMPLICITYglam 7,11 cm (2.8") 102 g Schwarz Seniorentelefon
Emporia SIMPLICITYglam 7,11 cm (2.8") 102 g Schwarz Seniorentelefon
Emporia SIMPLICITYglam 7,11 cm (2.8") 102 g Schwarz Seniorentelefon
Emporia SIMPLICITYglam 7,11 cm (2.8") 102 g Schwarz Seniorentelefon
Emporia SIMPLICITYglam 7,11 cm (2.8") 102 g Schwarz Seniorentelefon
Artikel-Nr.:
     CIDE1-105002111
Hersteller:
     Emporia
Herst.-Nr.:
     V227_001_B
EAN/GTIN:
     9005613161248
Suchbegriffe:
Großtastentelefon
Seniorentelefon
emporia seniorentelefon
großtastentelefon
Nein, nicht Klappe halten. Wir erzählen es gerne weiter, dass wir uns in dieses schicke Tastenhandy mit Klappe namens emporiaSIMPLICITYglam verliebt haben. Denn schöner, einfacher und zugleich sicherer war ein Klappenhandy aus unserer Überzeugung bisher nicht.

Simpel heißt einfach. Einfach ist gut. Und gut ist das neue emporiaSIMPLICITYglam mit Klappe, hochwertiger Ausführung und in schickem Design.

Das SIMPLICITYglam kommt ohne jeglichen Schnickschnack aus. Emporia hat bei diesem modernen Tastenhandys das Telefonieren in das Zentrum gerückt. Und das funktioniert bestens dank Schnellwahltasten, einfacher Bedienung, extragroßen Tasten (beleuchtet, erhaben und mit ausgezeichnetem Druckpunkt), individuell verstellbarer Schriftgröße und breitem Bildschirm mit gut lesbarer Schrift.

Das Telefon ist IP54-zertifiziert (staub- und spritzwasserfest) und besonders auch für Träger eines Hörgerätes geeignet (M4/T4).

Auf der Rückseite ist das Telefon mit der bewährten, patentierten emporia-Notfall-Taste ausgestattet, mit der schnell und unkompliziert Hilfe verständigt werden kann. Einfach die Taste mit dem Herz drücken, und schon wird die Rettungskette aktiviert.

Nützliche Funktionen sind u.a. Wecker mit Schlummerfunktion, Vibrationsalarm, Kalender, Taschenrechner und LED-Statusleuchten (für Akku, Anruf, SMS)

Im Lieferumfang enthalten sind u.a. die praktische Ladeschale, Kopfhörer, Bedienungsanleitung und ein austauschbarer Li-Ion-Akku.
Weitere Informationen:
Technische Details
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Seniorentelefon
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Telefoneigenschaften
Formfaktor
Klapphandy
Persönliches Infomanagement (PIM)
Wecker, Taschenrechner
Vibrationsalarm
Ja
LED-Anzeigen
Status
Energie
Akku-/Batteriekapazität
1300 mAh
Sprechzeit (2G)
15 h
Standby-Zeit (2G)
160 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Datenübertragung
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
3.0
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Benutzerhandbuch
Ja
Headset enthalten
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2.8 "
Display-Auflösung
240 x 320 Pixel
Zertifikate
Kopf-SAR (EU)
0.39 W/kg
Körper-SAR (EU)
1.49 W/kg
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
102 g
Breite
55 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
18 mm
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Single SIM
Mobilfunknetzgenerierung
2G
Datennetzwerk
GSM
SIM-Kartentyp
NanoSIM
2G-Band (primär SIM)
900,1800 MHz
Speicher
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
RAM-Kapazität
32 MB
ROM-Kapazität
64 MB
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, Mobiltelefone, Smartphone, Smartphones
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.