| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-105052080 Herst.-Nr.: LJDM022016G-BNJNG EAN/GTIN: 843367124794 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 12.4 mm | | Tiefe | 25.6 mm | | Höhe | 4.6 mm | | Gewicht | 2.9 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 60 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 85 °C | Design | Formfaktor | Ohne Deckel | | Produktfarbe | Edelstahl | | Gehäusematerial | Metall | | Schlüsselanhänger | Ja | Leistungen | Kapazität | 16 GB | | Geräteschnittstelle | USB Typ-A | | USB-Version | 2.0 | | Plug | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, Flash Stick, Speicher-Stick, Speicherstick, USB Stick, USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, externe festplatte 16 gb, external hdd, lexar usb stick |
| | |
| |