Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitas SBM 03 Handgelenk Automatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sanitas SBM 03 Handgelenk Automatisch
Sanitas SBM 03 Handgelenk Automatisch
Sanitas SBM 03 Handgelenk Automatisch
Sanitas SBM 03 Handgelenk Automatisch
Sanitas SBM 03 Handgelenk Automatisch
Sanitas SBM 03 Handgelenk Automatisch
Sanitas SBM 03 Handgelenk Automatisch
Sanitas SBM 03 Handgelenk Automatisch
Artikel-Nr.:
     CIDE1-105065633
Hersteller:
     Sanitas
Herst.-Nr.:
     65121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
84 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
112 g
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Handgelenk
Typ
Automatisch
Produktfarbe
Grau, Weiß
Mittleren arteriellen Blutdruck
Ja
Pulsfrequenzmessgerät
Ja
Diastolischer Blutdruck
Ja
Systolischer Blutdruck
Ja
Pulsfrequenzbereich
40 - 180
Handschellengröße
14 - 19.5 cm
Maßeinheit
mmHg
Messverfahren
Oszillometrisch
Arrhythmie-Erkennung
Ja
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Technische Details
Druckgenauigkeit
3 mmHg
Druckmessbereich
0 - 300 mmHg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.