Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIM realme C31 16,5 cm (6.5 Zoll) Dual-SIM Android 11 4G Mikro-USB 3 GB 32 GB 5000 mAh Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIM realme C31 16,5 cm (6.5 Zoll) Dual-SIM Android 11 4G Mikro-USB 3 GB 32 GB 5000 mAh Grün
TIM realme C31 16,5 cm (6.5 Zoll) Dual-SIM Android 11 4G Mikro-USB 3 GB 32 GB 5000 mAh Grün
TIM realme C31 16,5 cm (6.5 Zoll) Dual-SIM Android 11 4G Mikro-USB 3 GB 32 GB 5000 mAh Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-105155263
Hersteller:
     Tim
Herst.-Nr.:
     782069
EAN/GTIN:
     8033779065484
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Fahrgerüst
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Unisoc
Prozessor
T612
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
1.82 GHz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.5 Zoll
Display-Auflösung
1600 x 720 Pixel
Bildschirmform
Flach
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Leistungen
Grafikkarte
Mali-G57
Fingerabdruckscanner
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
13 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
5 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Rückkamera Blendenzahl
2,2
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,4
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl
2,8
Frontkamera Blendenzahl
2,2
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
640x480@30fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps
Videoaufnahme-Modi
480p, 720p, 1080p
Zeitraffer-Modus
Ja
Selbstauslöser
Ja
Nachtmodus
Ja
Panorama
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 11
Speichermedium
RAM-Kapazität
3 GB
Interne Speicherkapazität
32 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
RAM-Typ
LPPDDR4X
Max. Speicherkartengröße
1000 GB
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Sim Karten Auswerfer
Ja
Netzteilstärke
10 W
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Grün
Name der Farbe
Dark Green
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Magnetsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard
Nicht unterstützt
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth-Version
5.0
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
197 g
Breite
76.1 mm
Tiefe
8.4 mm
Höhe
164.7 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.551,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.714,41*
€ 4.420,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.649,26*
€ 4.342,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.612,77*
€ 4.299,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.578,42*
€ 4.258,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.557,63*
€ 4.233,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.551,45*
€ 4.226,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.