Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend MTE652T-I M.2 128 GB PCI Express 3.1 NVMe 3D NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE1-106104337
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS128GMTE652T-I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
20 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
15 G
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Stromverbrauch (durchschnittl.)
3 W
Energieverbrauch (idle)
0.6 W
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
BSMI, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), UKCA
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
128 GB
Schnittstelle
PCI Express 3.1
NVMe
Ja
Speichertyp
3D NAND
Komponente für
PC/Laptop
Hardwareverschlüsselung
Ja
NVMe Version
1.3
M.2 SSD- Größe
2280 (22 x 80 mm)
Zufälliges Lesen (4KB)
190000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
290000 IOPS
Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (CDM)
2100 MB/s
Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (CDM)
1250 MB/s
M.2-Schlüssel-ID
M
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
PCI Express CEM Revision
3.1
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
ECC
Ja
Daten Aufbewahrung
3 Jahr(e)
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
3000000 h
Laufwerk schreibt pro Tag (DWPD)
2
TBW-Bewertung
1080
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
3.58 mm
Gewicht
9 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,68*
€ 93,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,04*
€ 84,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.