Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBPDDVG/3 Anschlussblock 6 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camdenboss CTBPDDVG/3 Anschlussblock 6 Grün
Camdenboss CTBPDDVG/3 Anschlussblock 6 Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-106111458
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBPDDVG/3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
doppelstockklemme schraubanschluss
doppelstockklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Zweistufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
6
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
5 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Stromstärke
51 A
Kabelstück (AWG)
30 - 12
Kabelquerschnitt
2.5 mm²
Konformitätsbescheinigungen
CE, VDE
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
21.6 mm
Tiefe
17.5 mm
Höhe
25.2 mm
Energie
Nennspannung
300 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,7239*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,7842
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,4514
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0042*
€ 1,195
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9742*
€ 1,1593
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9591*
€ 1,14133
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,934*
€ 1,11146
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,8939*
€ 1,06374
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7239*
€ 0,86144
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MC000030
ab € 0,573*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.