Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledlenser 502195 Taschenlampe Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledlenser 502195 Taschenlampe Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser 502195 Taschenlampe Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser 502195 Taschenlampe Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser 502195 Taschenlampe Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser 502195 Taschenlampe Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser 502195 Taschenlampe Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser 502195 Taschenlampe Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser 502195 Taschenlampe Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-106120512
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502195
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Weitere Informationen:
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Nur für Erwachsene geeignet
Ja
Merkmale
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Energie
Akku
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Design
Taschenlampen Typ
Stirnband-Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Wasserfest
Ja
Steuerung
Tasten
Spritzwasserschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Einstellbares Kopfband
Ja
Schwenkbarer Kopf
Ja
Abnehmbarer Gurt
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
7 Jahr(e)
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lichtleistung
1000 lm
Farbtemperatur
4400 K
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
250 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
282 g
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,51*
€ 102,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,22*
€ 100,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 83,38*
€ 99,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 79,63*
€ 94,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 79,43*
€ 94,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,66*
€ 82,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ledlenser
502312
ab € 5,35*
Zubehör
Ledlenser
502265
ab € 3,70*
Zubehör
Ledlenser
502256
ab € 6,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.