Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800109376 Staubsauger Zubehör/Zusatz Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800109376 Staubsauger Zubehör/Zusatz Filter
VHBW 800109376 Staubsauger Zubehör/Zusatz Filter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-106148101
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800109376
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beutellose Bodenstaubsauger
Beutellose Sauger
Zyklon-Sauger
Zyklon-Staubsauger
Kompatible Staubsaugerfilter - Optimale Saugkraft für Ihren Staubsauger Ersatzfilter aus hochwertigen Materialien für beste Filterleistung Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Sauger Passgenaue Verarbeitung für einfachen Filterwechsel Ersetzt AEG/Electrolux EF17 Filter Hochwertige Filter für hervorragende Filtration und optimierte Luftdurchlässigkeit Mit diesen Hochleistungsfiltern ist Ihr Staubsauger im Handumdrehen gewartet. Die Filter zeichnen sich durch hervorragende Filterleistung aus. Ihre präzise Verarbeitung gewährleistet einen mühelosen Austausch. Durch regelmäßigen Filterwechsel wird eine effiziente Filtration und Saugkraft aufrechterhalten. Hinweis: Tauschen Sie die Filter aus, wenn Ihr Staubsauger nicht mehr effektiv reinigt (ca. alle 6 - 12 Monate).
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Filter
Produktfarbe
Weiß
Material
Fleece, Kunststoff
Markenkompatibilität
AEG
Kompatibilität
AEG / Electrolux Airmax AAM 6100...6150 AEG / Electrolux Airmax AAM 6320CD AEG / Electrolux Airmax AAM 6324 CLARIO AEG / Electrolux ACX 6204 AEG / Electrolux ACX 6206...6210 AEG / Electrolux ACX 6320CD OXY3SYSTEM AEG / Electrolux AEC 7571 CYCLONE XL AEG / Electrolux AO 7320 AEG / Electrolux AO 7335 AEG / Electrolux AO 7350 QS ELEGANCE AEG / Electrolux AOS 9310 AEG / Electrolux AOS 9330 AEG / Electrolux AOS 9352 OXYGEN AEG / Electrolux ASC 6925 AEG / Electrolux ASC 6935 AEG / Electrolux ASC 6945 AEG / Electrolux AUSÖ 3000 AEG / Electrolux AVQ 2220 ... 2250 AEG / Electrolux Ergospace AEG / Electrolux Excellio AEG / Electrolux System Pro P 1...999 AEG / Electrolux System Pro Twinclean AEG / Electrolux System Pro UltraOne AEG / Electrolux Ultra Silencer AUS 4030...4045 AEG / Electrolux Viva Control AVC 1121 AEG / Electrolux Viva Control AVC 1131...1171 AEG / Electrolux Viva Control AVC 1220...1230 AEG / Electrolux Viva Quickstop AVQ 2100...2141 Philips FC8031 Philips Jewel Philips Marathon Philips Performer Philips Specialist Philips Univers Tornado 6000 Tornado Boldio Tornado Essensio TO4620 Tornado Magnum Tornado Serenys Tornado Super pro
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
33 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.