Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800110494 Staubsauger Zubehör/Zusatz Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800110494 Staubsauger Zubehör/Zusatz Filter
VHBW 800110494 Staubsauger Zubehör/Zusatz Filter
VHBW 800110494 Staubsauger Zubehör/Zusatz Filter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-106148132
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800110494
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dauerfilter für Staubsauger
dauerfilter für staubsauger
Kompatibler Staubsaugerfilter - Optimale Saugkraft für Ihren Staubsauger Ersatzfilter aus hochwertigen Materialien für beste Filterleistung Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Sauger Passgenaue Verarbeitung für einfachen Filterwechsel Ersetzt Bosch/Siemens 426966, 572234, 578731, BBZ153HF, BSHG00426966, BSHG00578731, VZ153HFB Filter Hochwertiger H12-Filter für hervorragende Filtration und optimierte Luftdurchlässigkeit Mit diesem Hochleistungsfilter ist Ihr Staubsauger im Handumdrehen gewartet. Der Filter zeichnet sich durch hervorragende Filterleistung aus. Seine präzise Verarbeitung gewährleistet einen mühelosen Austausch. Durch regelmäßigen Filterwechsel wird eine effiziente Filtration und Saugkraft aufrechterhalten. Staubsaugerfilter der Klasse H12 sind besonders leistungsfähige HEPA Filter zur Filtration von Stäuben mit Expositions-Grenzwerten, einschließlich karzinogener und krankheitserregender Stoffe. Hinweis: Tauschen Sie den Filter aus, wenn Ihr Staubsauger nicht mehr effektiv reinigt (ca. 6 Monate).
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Filter
Produktfarbe
Schwarz
Material
Fleece, Kunststoff
Markenkompatibilität
Bosch
Kompatibilität
Bosch BSG 61830/01 Bosch BSG 61830/02 Bosch BSG 61830/03 Bosch BSG 61831/01 Bosch BSG 61831/02 Bosch BSG 61831/03 Bosch BSG 61832/02 Bosch BSG 61832/03 Bosch BSG 61877/03 Bosch BSG 62082/02 Bosch BSG 62082/03 Bosch BSG 62085/02 Bosch BSG 62085/03 Bosch BSGL -Serie Bosch BX 32082/01 Bosch BX 32082/02 Bosch Proparquet Bosch / Siemens BSG8180101 Bosch / Siemens VS63A2310 Bosch / Siemens VZ01 Bosch / Siemens VZ01MSF Bosch / Siemens VZ02 Bosch / Siemens VZ02MSF Privileg Compact Clean 3 Privileg 302.114 Privileg 476.308 Privileg VBBS600V00 Privileg VS06PR33 Quelle Versand 476.308 Siemens VBBS600V00 Siemens VS06 Siemens VS06A110 Siemens VS06A111 Siemens VS06G Siemens VSX 32000-32999 Siemens VSX 32100/02 Siemens VSX 32500/01 Siemens VSX 32500/02 Siemens VSX 32500/03 Siemens VSZ 31455 Siemens VSZ 41666/01 Siemens Z1.0 Siemens Z2.0 Siemens Z3.0 Siemens Z4.0 Siemens Synchropower VS 06 G 0000 - VS 06 G 9999 Siemens Synchropower VS 06 G 1666/03 Siemens Synchropower VS 06 G 1830/01 Siemens Synchropower VS 06 G 1830/02 Siemens Synchropower VS 06 G 1831/01 Siemens Synchropower VS 06 G 1831/02 Siemens Synchropower VS 06 G 1831/03 Siemens Synchropower VS 06 G 1832/03 Siemens Synchropower VS 06 G 2030/02 Siemens Synchropower VS 06 G 2030/03 Siemens Synchropower VS 06 G 2411/03 Siemens Synchropower VS 06 G 2511/02 Siemens Synchropower VS 06 G 2511/03 Siemens Synchropower VS 06 G 2530/03 Siemens Synchropower VS 06PR33
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
94 mm
Höhe
37 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,96*
€ 96,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,31*
€ 94,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,64*
€ 92,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.