Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800113264 Staubsauger Zubehör/Zusatz Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800113264 Staubsauger Zubehör/Zusatz Filter
VHBW 800113264 Staubsauger Zubehör/Zusatz Filter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-106148239
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800113264
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dauerfilter für Staubsauger
Schutzfilter Waschsauger
dauerfilter für staubsauger
Robuste Verschlusskappe aus hochwertigem Kunststoff für Ihren Staubsaugerfilter Passgenau verarbeitet für einfachen Austausch Volle Funktionalität und Kompatibilität mit Ihrem Dewalt, Hoover, Kärcher Filter Zuverlässiges, widerstandsfähiges Material Kompatibler Verschlussstopfen für Patronenfilter Mit dieser kompatiblen und kostengünstigen Verschlusskappe treffen Sie die richtige Wahl. Die Abdeckung ist präzise gefertigt und schließt den Filter zuverlässig ab. Wenn Ihre Verschlusskappe defekt oder verloren gegangen ist, ist dieses Ersatzteil die ideale Lösung für Sie. Sie können den aktuellen Filter weiterverwenden, weil diese Schraube ihn wieder zuverlässig abdichtet. Sparen Sie Geld und Ressourcen, indem Sie nur genau das Ersatzteil kaufen, das Sie brauchen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Filter
Produktfarbe
Grau, Weiß
Material
Kunststoff
Markenkompatibilität
Kärcher
Kompatibilität
Dewalt D27900 Dewalt D27901 Dewalt D27902 Dewalt D27902M Hoover 141 Kärcher 4000 Plus Kärcher 4000 TE Kärcher 6.414-547.0 Kärcher 6.414-552.0 Kärcher 6.414-772.0 Kärcher 6.414-789 Kärcher 6.414-789.0 Kärcher 9.755-260.0 Kärcher A 1000 Kärcher A 1001 Kärcher A 2003 Kärcher A 2004 Kärcher A 2014 CarVac Kärcher A 2024 pt Kärcher A 2054 Me Kärcher A 2064 PT Kärcher A 2074 PT Kärcher A 2101 Kärcher A 2105 Kärcher A 2111 Kärcher A 2120 ME Kärcher A 2131 pt Kärcher A 2200 Kärcher A 2201 Kärcher A 2204 Kärcher A 2204 AF Kärcher A 2206 X Kärcher A 2224 Kärcher A 2231 PT Kärcher A 2234 pt Kärcher A 2236 X pt Kärcher A 2251 Me F1 Kärcher A 2254 Me Kärcher A 2500 Kärcher A 2504 Kärcher A 2524 PT Kärcher A 2534 pt Kärcher A 2554 Me Kärcher A 2574 Me Kärcher A 2574 PT Kärcher A 2604 Kärcher A 2654 Me Kärcher A 2656 X Plus Kärcher A 2674 PT Plus Kärcher A 2675 Jubilee Kärcher A 2676 X PT Plus Kärcher A 2901 Kärcher A 3100 Kärcher A 4000 Plus Kärcher A1000 Kärcher A1001 Kärcher A2000 Kärcher K 2000 Kärcher K 2150 Kärcher K 2301 Kärcher K 2901 F Kärcher K 4000 TE Kärcher MV 3 Fireplace Kit Kärcher MV 3 P Extension Kit Kärcher MV 3 Premium Kärcher MV 3 Premium Fireplace KIT Kärcher MV2 Kärcher MV3 Kärcher NT 20/1 Me Classic Kärcher NT 27/1 ME Adv Professional Kärcher NT 27/1 ME Professional Kärcher NT 38/1 CLassic Kärcher NT 48/1 TE Professional Kärcher NT27/1 Kärcher SE 4001 Kärcher SE 4001 Waschsauger Kärcher SE 4002 Kärcher SE 4002 Waschsauger Kärcher VC6000 Kärcher WD 2 Kärcher WD 2.200 Kärcher WD 2.250 Kärcher WD 2250 Kärcher WD 2500 M Kärcher WD 3 Kärcher WD 3 P Extension Kit Kärcher WD 3 Premium Kärcher WD 3.200 Kärcher WD 3.300 M Kärcher WD 3.370 M Kärcher WD 3.500 P Kärcher WD 3.600 Kärcher WD 3.800 M Eco Logic Kärcher WD 3200 AF Kärcher WD 3600
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
35 mm
Gewicht
4 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.