Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800116108 Staubsauger Zubehör/Zusatz Staubbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800116108 Staubsauger Zubehör/Zusatz Staubbeutel
VHBW 800116108 Staubsauger Zubehör/Zusatz Staubbeutel
VHBW 800116108 Staubsauger Zubehör/Zusatz Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-106148420
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800116108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterbeutel für Staubsauger
Papierfilterbeutel
Papierfiltertüten
Papierstaubbeutel
Robuste Beutel aus hochwertigem Papier für Ihren Staubsauger Passgenau verarbeitet für einfachen Austausch Volle Funktionalität und Kompatibilität mit Ihrem Staubsauger Robustes, reißfestes Material Widerstandsfähige Ersatzbeutel für Ihren Staubsauger Mit diesen kompatiblen und kostengünstigen Filterbeuteln treffen Sie die richtige Wahl. Ein regelmäßiger Austausch des vollen Beutels ist wichtig, um die Saugkraft Ihres Staubsaugers aufrechtzuerhalten und unangenehmen Gerüchen vorzubeugen. Unsere hochwertigen Ersatzbeutel sind ein vollwertiger Ersatz für Ihre aktuell verwendeten Beutel. Die Beutel sind präzise gefertigt, passen ideal in Ihren Staubsauger und lassen sich einfach wechseln, damit Sie Ihre Hausarbeit effizient und komfortabel erledigen können.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Staubbeutel
Produktfarbe
Rot, Sand
Material
Papier
Kompatibilität
Columbus Automatic X1 Columbus Automatic X2 Columbus Automatic X3 Columbus Automatic X4 Columbus Automatic X5 Columbus Automatic XP Columbus Automatic XP2 Columbus Automatic XP3 Proclean BS 370 Proclean BS 371 Proclean BS 470 Proclean BS 471 Sebo Airbelt C Sebo Airbelt C 2.1 Sebo Airbelt C 3.1 Sebo Airbelt CO.1 Sebo Automatic X1 Sebo Automatic X2 Sebo Automatic X3 Sebo Automatic X4 Sebo Automatic X5 Sebo 370 Sebo 470 Sebo 5093 ER Sebo Professional G1 Sebo Professional G2 Sebo TM 375 Sebo TM 455 Sorma TM 375 Sorma TM 455 Tennant 3205 Tennant 3210 Tennant 3215 Tennant 3225
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Tiefe
155 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.