Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800117817 Staubsauger Zubehör/Zusatz Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800117817 Staubsauger Zubehör/Zusatz Filter
VHBW 800117817 Staubsauger Zubehör/Zusatz Filter
VHBW 800117817 Staubsauger Zubehör/Zusatz Filter
VHBW 800117817 Staubsauger Zubehör/Zusatz Filter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-106148518
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800117817
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dauerfilter für Staubsauger
dauerfilter für staubsauger
Kompatibler Staubsaugerfilter - Optimale Saugkraft für Ihren Staubsauger Ersatzfilter aus hochwertigen Materialien für beste Filterleistung Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Sauger Passgenaue Verarbeitung für einfachen Filterwechsel Ersetzt Bosch 2607432024 / Makita W11753, P-70219 / Nilfisk 107402338, 302000461, 302000490 / Festo / Festool 485808 / Narex 00763290 / Protool Festool 625324, 630506 Filter Hochwertiger Filter für hervorragende Filtration und optimierte Luftdurchlässigkeit Mit diesem Hochleistungsfilter ist Ihr Staubsauger im Handumdrehen gewartet. Der Filter zeichnet sich durch hervorragende Filterleistung aus. Seine präzise Verarbeitung gewährleistet einen mühelosen Austausch. Durch regelmäßigen Filterwechsel wird eine effiziente Filtration und Saugkraft aufrechterhalten. Hinweis: Tauschen Sie den Filter aus, wenn Ihr Staubsauger nicht mehr effektiv reinigt (ca. alle 6 - 12 Monate).
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Filter
Produktfarbe
Blau, Weiß
Markenkompatibilität
AEG
Kompatibilität
AEG AP250ECP AEG AP300ELCP AEG AS300ELCP AEG AS500ELCP AEG VX6-1-LR Bosch GAS 1200 Bosch GAS 1200 L Bosch GAS 15 Bosch GAS 15 L Bosch GAS 16 Bosch GAS 17 Bosch GAS 18 Bosch GAS 19 Bosch GAS 20 Bosch GAS 20 L SFC Bosch GAS 20L Eibenstock SS 1400 Eibenstock SS 1401 L Festo / Festotool AB-FI/U Festo / Festotool SR200 Festo / Festotool SR200 E Festo / Festotool SR201 Festo / Festotool SR201 E Festo / Festotool SR201 LE Festo / Festotool SR204 E-AS Festo / Festotool SR5 Festo / Festotool SR5 E Festo / Festotool SR5 E-AS Festo / Festotool SR5 LE-AS Festo / Festotool VCP10E Festo / Festotool VCP250E Festo / Festotool VCP260E-L Festool SRM 45 LE Festool SRM 70 LE-EC Festool VCP 260 E-M Flex VC 21 L MC Flex VC 25 L MC Flex VC 26 L MC Flex VCE 26 L MC Gisowatt Professional 50X Hako VC 180 W Hako VC 250 W Hako VC 500 W Hako VC 640 W Herkules 50 Herkules SR 20 Herkules SR 30 Herkules SR 30 A Herkules SR 50 Hitachi / Hikoki RP250YE Hitachi Hikoki Harmonica RP250YDL Hitachi Hikoki Harmonica RP300YDL IPC / Soteco NRG 1/30 TC SAUBER JMP Inox 35 Makita 440-445 Makita 441 Makita 442 Makita 446 LX Makita 446L Makita 446LX Makita 83203BJA Makita P-70219 Makita VC2010L Makita VC2012L Makita VC2511 Makita VC2512L Makita VC3011L Makita VC3012L Makita VC3012M Makita VC3511L Masko 1800W 30L Masko K 606 DW Metabo ASA 25 L PC Metabo ASA 30 L PC Inox Milwaukee AP250ECP Milwaukee AP300ELCP Milwaukee AS 2 250 ELCP Milwaukee AS 30 LAC Milwaukee AS300ELCP Milwaukee AS500ELCP Milwaukee S 250 ECP Nilfisk Aero 20-01 Nilfisk Aero 20-01 Inox Nilfisk Aero 20-11 Nilfisk Aero 20-21 Nilfisk Aero 21 / 21 INOX Nilfisk Aero 21-01 PC Inox Nilfisk Aero 21-21 PC Nilfisk Aero 21-21 PC Inox Nilfisk Aero 25-11 Nilfisk Aero 25-21 Nilfisk Aero 26 Nilfisk Aero 26-01 PC X Nilfisk Aero 26-21 PC Nilfisk Aero 26-2L PC Nilfisk Aero 31 INOX Nilfisk Aero 31-21 Inox PC Nilfisk Aero 400 Nilfisk Aero 440 Nilfisk Aero 600 Nilfisk Aero 640 Nilfisk Aero 800 A Nilfisk Aero 840 A Nilfisk Attix 30 Nilfisk Attix 30-01 Nilfisk Attix 30-01 PC Nilfisk Attix 30-11 PC Nilfisk Attix 30-21 PC Nilfisk Attix 30-2M PC Nilfisk Attix 40 Nilfisk Attix 40-01 PC Inox Nilfisk Attix 40-0M PC TYPE22 / 791-2M/B1 Nilfisk Attix 40-0M PC Zone 22 Nilfisk Attix 40-21 PC Inox Nilfisk Attix 50 Nilfisk Attix 50-01 PC Nilfisk Attix 50-0H PC Nilfisk Attix 50-21 PC Nilfisk Attix 50-21 PC Clean Room Nilfisk Attix 50-21 PC EC Nilfisk Attix 50-21 XC Nilfisk Attix 50-2H PC / XC Nilfisk Attix 50-2M PC Nilfisk Attix 7 Nilfisk Attix 791-21 EC Nilfisk Attix 791-2M/B1 Nilfisk Attix Staubklasse M Nilfisk 40-21 XC Inox Nilfisk 400 Nilfisk 440 Nilfisk 600 Nilfisk 640 Nilfisk 800 Nilfisk 840A Nilfisk IVB 3 Nilfisk IVB 7X ATEX Z22 Nilfisk VL200 Nilfisk / WAP Attix 550-11 Nilfisk Alto Wap Aero 20 Nilfisk Alto Wap Aero 21 Nilfisk Alto Wap Aero 25 Nilfisk Alto Wap Aero 26 Nilfisk Alto Wap Aero 31 Nilfisk Alto Wap Attix 25-11 Nilfisk Alto Wap Attix 30 Nilfisk Alto Wap Attix 30-01 Nilfisk Alto Wap Attix 30-11 PC Nilfisk Alto Wap Attix 30-21 PC Nilfisk Alto Wap Attix 350-01 Nilfisk Alto Wap Attix 360-11 Nilfisk Alto Wap Attix 360-21 Nilfisk Alto Wap Attix 360-2M Nilfisk Alto Wap Attix 40 Nilfisk Alto Wap Attix 40-01 PC Nilfisk Alto Wap Attix 40-21 PC Nilfisk Alto Wap Attix 50 Nilfisk Alto Wap Attix 50-01 PC Nilfisk Alto Wap Attix 50-21 PC Nilfisk Alto Wap Attix 550-01 Nilfisk Alto Wap Attix 550-21 Nilfisk Alto Wap Attix 550-2M Nilfisk Alto Wap Attix 751 Nilfisk Alto Wap Attix 751-11 Nilfisk Alto Wap Attix 751-21 Nilfisk Alto Wap Attix 751-2M Nilfisk Alto Wap Attix 791 Nilfisk Alto Wap Attix 791-21 Nilfisk Alto Wap Multi 20 Nilfisk Alto Wap Multi 30 Nilfisk Alto Wap 25-21 Nilfisk-Alto Attix 19xx Nilfisk-Alto Attix 22 Nilfisk-Alto Attix 30-21 XC Nilfisk-Alto Attix 30-2M XC Nilfisk-Alto Attix 550-21 Nilfisk-Alto Attix 8 Gallon / AS/E Protool VCP 10 E Protool VCP 250 E Protool VCP 260 E-L Protool VCP 260 E-M Protool VCP 260 EH Protool VCP250E Protool VCP700E Protool VCP700E-M Renfert Vortex 29 652 Renfert Vortex Compact 3 L Stihl SE 100 Stihl SE 121 Stihl SE 121 E Stihl SE 122 Stihl SE 122 E Stihl SE 161 Stihl SE 161 E Stihl SE 50 Stihl SE 60 Stihl SE 60 C Stihl SE 60 E Stihl SE 61 Stihl SE 85 C Stihl SE 90 Stihl SE-62 WAP Aero 400 WAP Aero 440 WAP Aero 600 WAP Aero 640 WAP Aero 800A WAP Aero 840 WAP Alto SQ 550-11 WAP Alto SQ 650-11 WAP Attix 3 WAP Attix 30-01 / PC WAP Attix 30-11 PC WAP Attix 30-21 / PC / XC WAP Attix 360-21 Clean Room WAP Attix 590-21 WAP EC-380 E WAP EURO 45522 WAP ST 10 WAP ST 15 WAP ST 20 WAP ST 25 WAP ST 35 E WAP ST 35E WAP Turbo SSR WAP Turbo XL WAP Turbo XL-25 WAP Turbo XL-E
Gewicht und Abmessungen
Höhe
140 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.