Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800117832 Staubsauger Zubehör/Zusatz Staubbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800117832 Staubsauger Zubehör/Zusatz Staubbeutel
VHBW 800117832 Staubsauger Zubehör/Zusatz Staubbeutel
VHBW 800117832 Staubsauger Zubehör/Zusatz Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-106148529
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800117832
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterbeutel für Staubsauger
Papierfilterbeutel
Papierfiltertüten
Papierstaubbeutel
Robuste Beutel aus hochwertigem Mikrovlies für Ihren Staubsauger Passgenau verarbeitet für einfachen Austausch Volle Funktionalität und Kompatibilität mit Ihrem Staubsauger Robustes, reißfestes Material Ersetzt Makita P-70203 Widerstandsfähige Ersatzbeutel für Ihren Staubsauger Mit diesen kompatiblen und kostengünstigen Filterbeuteln treffen Sie die richtige Wahl. Ein regelmäßiger Austausch des vollen Beutels ist wichtig, um die Saugkraft Ihres Staubsaugers aufrechtzuerhalten und unangenehmen Gerüchen vorzubeugen. Unsere hochwertigen Ersatzbeutel sind ein vollwertiger Ersatz für Ihre aktuell verwendeten Beutel. Die Beutel sind präzise gefertigt, passen ideal in Ihren Staubsauger und lassen sich einfach wechseln, damit Sie Ihre Hausarbeit effizient und komfortabel erledigen können.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Staubbeutel
Produktfarbe
Weiß
Material
Fleece
Markenkompatibilität
Kärcher
Kompatibilität
Alto Attix 751-11 Alto Attix 751-21 Alto Attix 751-2M Celma POW 0348 Festo SR 5 Festo SR 6 Festool 200 / E Festool 212 Festool 300 Festool 312 Festool 483143 Festool FIS- 5/6 /5 Festool SRH-45E Festool SRM 70 Ghibli 590K Hilti VC-60U Hilti WVC 40 M Kärcher 65/2 Kärcher 70/3 Kärcher 82/1 Kärcher NT 48/1 Kärcher NT 72/2 Makita 441 Makita 442 Makita 447 Makita 447 L Makita 447 MX Makita 447L Makita 447M Makita 447MX Nilfisk SQ 23 Gallon Nilfisk / Alto Turbo Nilfisk / Alto Turbo SSR Nilfisk / Alto Turbo XL-SW Nilfisk / Alto Turbo XL-SW/IH Nilfisk / Alto SQ 8 Nilfisk / Alto SQ 850-11 Nilfisk Attix 302002892 Nilfisk Attix 302002904 Nilfisk Attix 995-OH Renfert Vortex Compact 2 L Renfert Vortex Compact EC Renfert Vortex EC 2 M Stihl SE 120 WAP 450-1M WAP 850-11 WAP / Alto 450-11 WAP / Alto 450-21 WAP / Alto 450-31 WAP / Alto 490-31 WAP / Alto 550-11 WAP / Alto 550-1M WAP / Alto 550-21 WAP / Alto 550-2M WAP / Alto 550-31 WAP / Alto 550-3M WAP / Alto 650-11 WAP / Alto 650-1M WAP / Alto 650-21 WAP / Alto 650-3M WAP / Alto 651-11 WAP / Alto 690-31 Würth ISS 55
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.