Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800118048 Staubsauger Zubehör/Zusatz Abguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800118048 Staubsauger Zubehör/Zusatz Abguss
VHBW 800118048 Staubsauger Zubehör/Zusatz Abguss
VHBW 800118048 Staubsauger Zubehör/Zusatz Abguss
Artikel-Nr.:
     CIDE1-106148567
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800118048
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodendüse Staubsauger
Staubsauger-Bodendüse
Staubsauger-Turbodüse
Turbodüse Staubsauger
Praktische Bodendüse für Ihren Staubsauger Volle Funktionalität und Kompatibilität mit Ihrem Staubsauger mit 32 mm Anschluss Ersetzt Hoover / Kärcher / Philips / Dirt Devil / AEG/Electrolux / Rowenta / AEG Bürste 35600661, 6.906-211.0, CRP197/01, FC8075/01, 432200422712, 2288038, 2880018, 3041028, 5050038, RD295, RS-RS8890, RS-RT0380, RS-RT1941, ZR001801, 109710250/1, 109710251/9, 109905312/4, 109905315/7, 219073450/5, 219073451/3, 219073452/1, 219073453/9, 219073454/7, Vario4000, Vario500, Vario6500, 1097102501, 1097102519, 1099053124, 1099053157, 2190734505, 2190734513, 2190734521, 2190734539, 2190734547, 2190734596, 219073459 Passgenau für problemloses Einsetzen Für eine zuverlässige und gründliche Reinigung Hochwertige Bodendüse für Ihren Staubsauger Mit dieser kompatiblen und kostengünstigen Bodendüse treffen Sie die richtige Wahl. Dank der zwei Fadenheber werden auch kleinste Partikel zuverlässig angehoben und eingesaugt. Die eingebaute Gleitsohle aus Metall sorgt für eine gute Stabilität. Die Bürste gleitet mühelos über Ihren Fußboden. Diese umschaltbare Düse eignet sich besonders für die gründliche Reinigung von Teppichen und Hartböden wie Parkett, Fliesen oder Laminat. - Für ein saubere Umgebung und ein hygienisches Zuhause - Unsere Staubsaugerdüsen werden hochwertig verarbeitet und erfüllen zuverlässig ihren Zweck. Ja nach Düsentyp eignen sie sich hervoragend für die Reinigung von Teppichböden, Hartböden, Polstermöbeln, Wänden u.v.m. Unsere Auswahl erstreckt sich von Turbodüsen, Minidüsen, Wischmopdüsen, Kurzflordüsen bis hin zu Tierhaardüsen und vielen weiteren. Unsere Düsen können entweder als gekennzeichnetes Universalprodukt für jeden Staubsauger (eventuelle Hinweise zur Anschlussgröße beachten) verwendet werden oder sind speziell für die Staubsauger bekannter Marken passgenau angefertigt. So finden Sie bei uns garantiert das passende Produkt für Ihr Gerät.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Abguss
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Markenkompatibilität
AEG
Kompatibilität
AEG Vampyr 5010.5 AEG Vampyr 5100.5 AEG Vampyr 6400.5 AEG Vampyr APF 61 AEG Vampyr ASP 71 AEG Vampyr CE AEG Vampyr Croma AEG Vampyr LX4-1 AEG Vampyr LX7- AEG Vampyr LX7-2 AEG Vampyr TC Royal AEG Vampyr VX3-1 AEG Vampyr VX4-1 AEG Vampyr VX6- AEG Vampyr VX6-2- AEG Vampyr VX7- AEG Vampyr VX7-2 Alfatec AS21-IT274A Alfatec EC10 Alfatec EC20 Alfatec EC30 Dirt Devil Centrino + Dirt Devil Centrino Cleancontrol 2 Dirt Devil Centrino Cleancontrol 3.1 Dirt Devil Centrino Cleancontrol R Dirt Devil Centrino Cleancontrol Red Dirt Devil EQU 5M080 Dirt Devil EQU Centec Dirt Devil EQU Centec 2 Dirt Devil EQU Centric Dirt Devil EQU Centrino Cleancontrol 3.0 Dirt Devil EQU Centrino SX Dirt Devil EQU Classic Dirt Devil EQU Cooper Dirt Devil EQU Infinity V8 Dirt Devil EQU M5050 Dirt Devil EQU M5051 Dirt Devil EQU M7004 Dirt Devil EQU M7005 Dirt Devil EQU Magnum MPR Dirt Devil EQU Paroly Dirt Devil EQU Popster Dirt Devil EQU Silence MC Fello&Friends Dirt Devil EQU Skuppy Dirt Devil EQU Turbo Dirt Devil EQU Turbo Silence Dirt Devil Infinity Excell Dirt Devil Infinity VS8 Dirt Devil Infinity VS8 Loop Dirt Devil Infinity VS8 Turbo Dirt Devil Infinity VT8 Extreme Dirt Devil Infinity VT9 Dirt Devil 3888-6 Dirt Devil Bagline Dirt Devil Derby Dirt Devil Fello&Friend Bag Dirt Devil M1882-0 Dirt Devil M1882-1 Dirt Devil M1882-2 Dirt Devil M1882-3 Dirt Devil M1882-4 Dirt Devil M1882-5 Dirt Devil M1882-6 Dirt Devil M1882-7 Dirt Devil M1882-8 Dirt Devil M1882-9 Dirt Devil M1888-0 Dirt Devil M1888-1 Dirt Devil M1888-2 Dirt Devil M1888-3 Dirt Devil M1888-4 Dirt Devil M1888-5 Dirt Devil M1888-6 Dirt Devil M1888-7 Dirt Devil M1888-8 Dirt Devil M1888-9 Dirt Devil M2009-0 Dirt Devil M2009-1 Dirt Devil M2009-2 Dirt Devil M2009-3 Dirt Devil M2009-4 Dirt Devil M2009-5 Dirt Devil M2009-6 Dirt Devil M2009-7 Dirt Devil M2009-8 Dirt Devil M2009-9 Dirt Devil M2288 Dirt Devil M2288-0 Dirt Devil M2288-3 Dirt Devil M2815-0 Dirt Devil M2815-1 Dirt Devil M2815-2 Dirt Devil M2815-3 Dirt Devil M2815-4 Dirt Devil M2815-5 Dirt Devil M2815-6 Dirt Devil M2815-7 Dirt Devil M2815-8 Dirt Devil M2815-9 Dirt Devil M2818-0 Dirt Devil M2818-1 Dirt Devil M2818-2 Dirt Devil M2818-3 Dirt Devil M2818-4 Dirt Devil M2818-5 Dirt Devil M2818-6 Dirt Devil M2818-7 Dirt Devil M2818-8 Dirt Devil M2818-9 Dirt Devil M2819-0 Dirt Devil M2819-1 Dirt Devil M2819-2 Dirt Devil M2819-3 Dirt Devil M2819-4 Dirt Devil M2819-5 Dirt Devil M2819-6 Dirt Devil M2819-7 Dirt Devil M2819-8 Dirt Devil M2819-9 Dirt Devil M2827-0 Dirt Devil M2827-1 Dirt Devil M2827-2 Dirt Devil M2827-3 Dirt Devil M2827-4 Dirt Devil M2827-5 Dirt Devil M2827-6 Dirt Devil M2827-7 Dirt Devil M2827-8 Dirt Devil M2827-9 Dirt Devil M2828-0 Dirt Devil M2828-1 Dirt Devil M2828-2 Dirt Devil M2828-3 Dirt Devil M2828-4 Dirt Devil M2828-5 Dirt Devil M2828-6 Dirt Devil M2828-7 Dirt Devil M2828-8 Dirt Devil M2828-9 Dirt Devil M2829-0 Dirt Devil M2829-1 Dirt Devil M2829-2 Dirt Devil M2829-3 Dirt Devil M2829-4 Dirt Devil M2829-5 Dirt Devil M2829-6 Dirt Devil M2829-7 Dirt Devil M2829-8 Dirt Devil M2829-9 Dirt Devil M2830 Dirt Devil M2831 Dirt Devil M2831-4 Dirt Devil M2880 Dirt Devil M2880-0 Dirt Devil M2880-1 Dirt Devil M2880-2 Dirt Devil M2880-3 Dirt Devil M2880-4 Dirt Devil M2880-5 Dirt Devil M2880-6 Dirt Devil M2880-7 Dirt Devil M2880-8 Dirt Devil M2880-9 Dirt Devil M2881-0 Dirt Devil M2881-1 Dirt Devil M2881-2 Dirt Devil M2881-3 Dirt Devil M2881-4 Dirt Devil M2881-5 Dirt Devil M2881-6 Dirt Devil M2881-7 Dirt Devil M2881-8 Dirt Devil M2881-9 Dirt Devil M2991-0 Dirt Devil M2991-1 Dirt Devil M2991-2 Dirt Devil M2991-3 Dirt Devil M2991-4 Dirt Devil M2991-5 Dirt Devil M2991-6 Dirt Devil M2991-7 Dirt Devil M2991-8 Dirt Devil M2991-9 Dirt Devil M2992 Dirt Devil M2992-0 Dirt Devil M2992-1 Dirt Devil M2992-2 Dirt Devil M2992-3 Dirt Devil M2992-4 Dirt Devil M2992-5 Dirt Devil M2992-6 Dirt Devil M2992-7 Dirt Devil M2992-8 Dirt Devil M2992-9 Dirt Devil M2993-0 Dirt Devil M2993-1 Dirt Devil M2993-2 Dirt Devil M2993-3 Dirt Devil M2993-4 Dirt Devil M2993-5 Dirt Devil M2993-6 Dirt Devil M2993-7 Dirt Devil M2993-8 Dirt Devil M2993-9 Dirt Devil M3050-0 Dirt Devil M3050-1 Dirt Devil M3050-2 Dirt Devil M3050-3 Dirt Devil M3050-4 Dirt Devil M3050-5 Dirt Devil M3050-6 Dirt Devil M3050-7 Dirt Devil M3050-8 Dirt Devil M3050-9 Dirt Devil M3888-0 Dirt Devil M3888-1 Dirt Devil M3888-2 Dirt Devil M3888-3 Dirt Devil M3888-4 Dirt Devil M3888-5 Dirt Devil M3888-7 Dirt Devil M3888-8 Dirt Devil M3888-9 Dirt Devil M3889-0 Dirt Devil M3889-1 Dirt Devil M3889-2 Dirt Devil M3889-3 Dirt Devil M3889-4 Dirt Devil M3889-5 Dirt Devil M3889-6 Dirt Devil M3889-7 Dirt Devil M3889-8 Dirt Devil M3889-9 Dirt Devil M5020-0 Dirt Devil M5020-1 Dirt Devil M5020-2 Dirt Devil M5020-3 Dirt Devil M5020-4 Dirt Devil M5020-5 Dirt Devil M5020-6 Dirt Devil M5020-7 Dirt Devil M5020-8 Dirt Devil M5020-9 Dirt Devil M5030-0 Dirt Devil M5030-1 Dirt Devil M5030-2 Dirt Devil M5030-3 Dirt Devil M5030-4 Dirt Devil M5030-5 Dirt Devil M5030-6 Dirt Devil M5030-7 Dirt Devil M5030-8 Dirt Devil M5030-9 Dirt Devil M5033-0 Dirt Devil M5033-1 Dirt Devil M5033-2 Dirt Devil M5033-3 Dirt Devil M5033-4 Dirt Devil M5033-5 Dirt Devil M5033-6 Dirt Devil M5033-7 Dirt Devil M5033-8 Dirt Devil M5033-9 Dirt Devil M5034-0 Dirt Devil M5034-1 Dirt Devil M5034-2 Dirt Devil M5034-3 Dirt Devil M5034-4 Dirt Devil M5034-5 Dirt Devil M5034-6 Dirt Devil M5034-7 Dirt Devil M5034-8 Dirt Devil M5034-9 Dirt Devil M5035-0 Dirt Devil M5035-1 Dirt Devil M5035-2 Dirt Devil M5035-3 Dirt Devil M5035-4 Dirt Devil M5035-5 Dirt Devil M5035-6 Dirt Devil M5035-7 Dirt Devil M5035-8 Dirt Devil M5035-9 Dirt Devil M5036-0 Dirt Devil M5036-1 Dirt Devil M5036-2 Dirt Devil M5036-3 Dirt Devil M5036-4 Dirt Devil M5036-5 Dirt Devil M5036-6 Dirt Devil M5036-7 Dirt Devil M5036-8 Dirt Devil M5036-9 Dirt Devil M5037-0 Dirt Devil M5037-1 Dirt Devil M5037-2 Dirt Devil M5037-3 Dirt Devil M5037-4 Dirt Devil M5037-5 Dirt Devil M5037-6 Dirt Devil M5037-7 Dirt Devil M5037-8 Dirt Devil M5037-9 Dirt Devil M5038-0 Dirt Devil M5038-1 Dirt Devil M5038-2 Dirt Devil M5038-3 Dirt Devil M5038-4 Dirt Devil M5038-5 Dirt Devil M5038-6 Dirt Devil M5038-7 Dirt Devil M5038-8 Dirt Devil M5038-9 Dirt Devil M5039-0 Dirt Devil M5039-1 Dirt Devil M5039-2 Dirt Devil M5039-3 Dirt Devil M5039-4 Dirt Devil M5039-5 Dirt Devil M5039-6 Dirt Devil M5039-7 Dirt Devil M5039-8 Dirt Devil M5039-9 Dirt Devil M5050-0 Dirt Devil M5050-1 Dirt Devil M5050-2 Dirt Devil M5050-3 Dirt Devil M5050-4 Dirt Devil M5050-5 Dirt Devil M5050-6 Dirt Devil M5050-7 Dirt Devil M5050-8 Dirt Devil M5050-9 Dirt Devil M5060-0 Dirt Devil M5060-1 Dirt Devil M5060-2 Dirt Devil M5060-3 Dirt Devil M5060-4 Dirt Devil M5060-5 Dirt Devil M5060-6 Dirt Devil M5060-7 Dirt Devil M5060-8 Dirt Devil M5060-9 Dirt Devil M5083-0 Dirt Devil M5083-1 Dirt Devil M5083-2 Dirt Devil M5083-3 Dirt Devil M5083-4 Dirt Devil M5083-5 Dirt Devil M5083-6 Dirt Devil M5083-7 Dirt Devil M5083-8 Dirt Devil M5083-9 Dirt Devil M7004-0 Dirt Devil M7004-1 Dirt Devil M7004-2 Dirt Devil M7004-3 Dirt Devil M7004-4 Dirt Devil M7004-5 Dirt Devil M7004-6 Dirt Devil M7004-7 Dirt Devil M7004-8 Dirt Devil M7004-9 Dirt Devil M7005-0 Dirt Devil M7005-1 Dirt Devil M7005-2 Dirt Devil M7005-3 Dirt Devil M7005-4 Dirt Devil M7005-5 Dirt Devil M7005-6 Dirt Devil M7005-7 Dirt Devil M7005-8 Dirt Devil M7005-9 Dirt Devil M7007-0 Dirt Devil M7007-1 Dirt Devil M7007-2 Dirt Devil M7007-3 Dirt Devil M7007-4 Dirt Devil M7007-5 Dirt Devil M7007-6 Dirt Devil M7007-7 Dirt Devil M7007-8 Dirt Devil M7007-9 Dirt Devil M7008-0 Dirt Devil M7008-1 Dirt Devil M7008-2 Dirt Devil M7008-3 Dirt Devil M7008-4 Dirt Devil M7008-5 Dirt Devil M7008-6 Dirt Devil M7008-7 Dirt Devil M7008-8 Dirt Devil M7008-9 Dirt Devil M7009-0 Dirt Devil M7009-1 Dirt Devil M7009-2 Dirt Devil M7009-3 Dirt Devil M7009-4 Dirt Devil M7009-5 Dirt Devil M7009-6 Dirt Devil M7009-7 Dirt Devil M7009-8 Dirt Devil M7009-9 Dirt Devil M7011-0 Dirt Devil M7011-1 Dirt Devil M7011-2 Dirt Devil M7011-3 Dirt Devil M7011-4 Dirt Devil M7011-5 Dirt Devil M7011-6 Dirt Devil M7011-7 Dirt Devil M7011-8 Dirt Devil M7011-9 Dirt Devil M7012-0 Dirt Devil M7012-1 Dirt Devil M7012-2 Dirt Devil M7012-3 Dirt Devil M7012-4 Dirt Devil M7012-5 Dirt Devil M7012-6 Dirt Devil M7012-7 Dirt Devil M7012-8 Dirt Devil M7012-9 Dirt Devil M7013 Dirt Devil M7013-0 Dirt Devil M7013-1 Dirt Devil M7013-2 Dirt Devil M7013-3 Dirt Devil M7013-4 Dirt Devil M7013-5 Dirt Devil M7013-6 Dirt Devil M7013-7 Dirt Devil M7013-8 Dirt Devil M7013-9 Dirt Devil M7020 Dirt Devil M7020-0 Dirt Devil M7020-1 Dirt Devil M7020-2 Dirt Devil M7020-3 Dirt Devil M7020-4 Dirt Devil M7020-5 Dirt Devil M7020-6 Dirt Devil M7020-7 Dirt Devil M7020-8 Dirt Devil M7020-9 Dirt Devil M7021-0 Dirt Devil M7021-1 Dirt Devil M7021-2 Dirt Devil M7021-3 Dirt Devil M7021-4 Dirt Devil M7021-5 Dirt Devil M7021-6 Dirt Devil M7021-7 Dirt Devil M7021-8 Dirt Devil M7021-9 Dirt Devil M7023-0 Dirt Devil M7023-1 Dirt Devil M7023-2 Dirt Devil M7023-3 Dirt Devil M7023-4 Dirt Devil M7023-5 Dirt Devil M7023-6 Dirt Devil M7023-7 Dirt Devil M7023-8 Dirt Devil M7023-9 Dirt Devil M7050-0 Dirt Devil M7050-1 Dirt Devil M7050-2 Dirt Devil M7050-3 Dirt Devil M7050-4 Dirt Devil M7050-5 Dirt Devil M7050-6 Dirt Devil M7050-7 Dirt Devil M7050-8 Dirt Devil M7050-9 Dirt Devil Rocco Electrolux 70SM Electrolux 71BSM Electrolux 80SE Electrolux X81 Electrolux X85 Electrolux Z1140 Electrolux Z1150 Electrolux Z1160 Electrolux Z1160E Electrolux Z1170 Electrolux Z1170E Electrolux Z1175 Electrolux Z1175E Electrolux Z1176 Electrolux Z1176E Electrolux Z1190 Electrolux Z1190 Q Electrolux Z1190E Electrolux Z1190Q Electrolux Z1840 Electrolux Z1850 Electrolux Z1860 Electrolux Z1865 Electrolux Z1870 Electrolux Z2200 Electrolux Z2210 Electrolux Z2210A Electrolux Z2220 Electrolux Z2222 Electrolux Z2230 Electrolux Z2260 Electrolux Z2265 Electrolux Z2520 Electrolux Z2530 Electrolux Z2550 Electrolux Z2600 Electrolux Z2630 Electrolux Z2650 Electrolux Z3105 Electrolux Z3115 Electrolux Z3690 Electrolux Z5311 Electrolux Z6050 Electrolux Z700 Electrolux Z800 Electrolux Z801 Hoover S462E011 39400027 Hoover S585E021 39400075 Hoover S586E011 39400083 Hoover S760E011 39400077 Hoover S780E021 39400076 Hoover S800E011 39400091 Hoover S820E0112000W 39400107 Hoover S827E011 39400078 Hoover SCS309F011 37653672 Hoover SCS310F021 37653375 Hoover SCS322F011 37653805 Hoover SCS341E011 37653797 Hoover SCS343E011 37653656 Hoover SCS420FK011 39400039 Hoover SCS431E011 39400026 Hoover SCS432F011 39400038 Hoover SCS441E011 39400037 Hoover SCS451E011 39400040 Hoover SCS480E011 39400028 Hoover SCS485E011 39400035 Hoover SCS485E021 39400030 Hoover SCS487E011 39400031 Hoover SCS489E011 39400032 Hoover SCS580E011 39400052 Hoover SCS585E011 39400053 Hoover SCS587E011 39400054 Hoover SCS589E011 39400055 Hoover SCS680E011 39400033 Hoover SCS680E021 39400034 Hoover SCS780E011 39400056 Hoover SCS790E011 39400065 Hoover SGA12100111200W 39400106 Hoover T56096021 39000001 Hoover TC2880011 39000595 Hoover TP6208021 39000384 Hoover TP6212019 39000366 Hoover TP6220001 39000538 Hoover TP6220011 39000537 Hoover TRSCT45021 39000031 Hoover TRT1700012 39000121 Hoover TRT45347019 39000007 Hoover TRT45357021 37653151 Hoover TRT45357031 37653326 Hoover TRT55034011 39000187 Hoover TRT55104011 39000188 Hoover TRT55105012 37653839 Hoover TRT5516011 37654290 Hoover TRT55256012 37653847 Hoover TRT5603011 39000271 Hoover TRT5604001 37654308 Hoover TRT5605001 39000177 Hoover TRT5607011 39000155 Hoover TRT56086021 39000034 Hoover TRT56096011 37653268 Hoover TRT5610011 39000236 Hoover TRT5614011 37654092 Hoover TRT56207031 37653334 Hoover TRT56207MR 37654415 Hoover TRT56207R19 39000013 Hoover TRT5640011 39000004 Hoover TRT5702001 37653789 Hoover TRT5702001 39000124 Hoover TRT5702011 39000037 Hoover TRT5703001 37653524 Hoover TRT5707021 39000326 Hoover TRT5711011 39000156 Hoover TRT5712011 39000189 Hoover TRT5713011 39000212 Hoover TRT5715001 37653532 Hoover TRT5718001 39000237 Hoover TRT5721019 39000009 Hoover TRT5731019 39000008 Hoover TRT5731021 39000002 Hoover TRT5732001 39000051 Hoover TRT5732011 37654266 Hoover TRT5732021 39000033 Hoover TRT5752001 39000106 Hoover TRT5753001 39000014 Hoover TRT5755001 37653540 Hoover TRT5755019 39000181 Hoover TRT5756011 39000107 Hoover TRT5756021 39000164 Hoover TRT5770011 39000122 Hoover TRT5770021 39000125 Hoover TRT5777001 39000158 Hoover TRT5805001 39000323 Hoover TRT5811021 39000307 Hoover TRT5813011 39000272 Hoover TRT5878001 39000374 Hoover TRTC2665001 39000268 Hoover TRTC2665011 39000270 Hoover TRTC2665021 39000309 Hoover TRTC2885011 39000339 Hoover TRTC2990011 39000410 Hoover TRTC3202001 39000327 Hoover TRTC3206011 39000343 Hoover TRTC3206021 39000346 Hoover TRTP6206001 39000373 Hoover TRTP6210011 39000340 Hoover TRTP6210021 39000377 Hoover TRTP6214011 39000369 Hoover TRTP6215011 39000388 Hoover TRTP6216011 39000383 Hugin HN4000 Kärcher BV 111 Kärcher BV 5/1 Kärcher BV 5/1 BP Kärcher CV 60/2 RS Bp Pack Kärcher T 10/1 Kärcher T 10/1 Adv Kärcher T 10/1 Advanced Kärcher T 10/1 eco!efficency Kärcher T 10/1 eco!efficiency Kärcher T 10/1 Professional Kärcher T 101 Kärcher T 111 Kärcher T 12/1 Kärcher T 12/1 Adv Kärcher T 12/1 eco!effiency Kärcher T 12/1 Jubilee Kärcher T 12/1T Kärcher T 15/1 Kärcher T 15/1 + ESB 28 Kärcher T 15/1 + ESB 28 Professional Kärcher T 15/1 eco!efficiency Kärcher T 15/1 eco!effiency Kärcher T 15/1 HEPA Kärcher T 15/1 HEPA + ESB 28 Kärcher T 15/1 Professional Kärcher T 151 Kärcher T 171 Kärcher T 191 Kärcher T 201 Kärcher T 201 + ESB 28 Kärcher T 7/1 Kärcher T 7/1 eco!efficiency Kärcher T 7/1 Professional Kärcher T 9/1 BP Mig HN4000 Migros HN4000 Miostar HN3400 Miostar HN3500E Miostar HN3500EG Miostar HN3500ER Miostar HN3500EY Miostar HN4000 Nilfisk Business Series Nilfisk Compact-Serie Nilfisk Family Series Nilfisk Force 122 Nilfisk Force 144 Nilfisk GD 10 Back Nilfisk GD 5 Back Nilfisk GD 930 Nilfisk GD 930 S2 Nilfisk Supreme 150 Nilfisk Supreme 250 Nilfisk Supreme LCD Nilfisk UZ 930 Nilfisk UZ 930 S2 Nilfisk UZ 964 Nilfisk VP300 Numatic Charles Numatic Edward Numatic George Numatic Harry Numatic Henry Numatic Henry Plus Numatic Henry XL Numatic Henry Xtra Numatic Hetty Numatic James Numatic NBV190/1 Numatic NBV190/2 Numatic NHV180-A1 Numatic NPR200A Numatic NSP180A Numatic Nuvac Numatic Nuvac Plus Numatic NVH180-2 Numatic NVP180-2 Numatic NVP180-21 Numatic PBT230/2 Numatic PPR200-12 Numatic PPR200A Numatic PPT220-12 Numatic PPT220A Numatic PSP130-1 Numatic PSP180-11 Numatic PSP180A Numatic PSP370-11 Numatic PSP370A Numatic RSB140/1 Numatic RSB140/2 Numatic RSV130-1 Numatic RSV130-11 Numatic VNR200-A1 Philips AquaAction FC8950 - FC8952 Philips Ergofit FC9256/01 Philips Ergofit FC9262/01 Philips Jewel FC9064/03 Philips Jewel FC9071/03 Philips Marathon FC9200/01 Philips Marathon FC9202/01 Philips Marathon FC9202/02 Philips Marathon FC9202/03 Philips Marathon FC9204/02 Philips Marathon FC9205/01 Philips Marathon FC9210/01 Philips Marathon FC9219/01 Philips Marathon FC9222/01 Philips Marathon FC9225/01 Philips Marathon FC9232/01 Philips Performer FC9150 - FC9179 Philips Performer FC9150/01 Philips Performer FC9150/02 Philips Performer FC9150/09 Philips Performer FC9153/01 Philips Performer FC9153/08 Philips Performer FC9160/01 Philips Performer FC9170/01 Philips Performer FC9170/02 Philips Performer FC9170/08 Philips Performer FC9171/01 Philips Performer FC9172/01 Philips Performer FC9172/02 Philips Performer FC9173/01 Philips Performer FC9174/01 Philips Performer FC9174/08 Philips Performer FC9175/01 Philips Performer FC9176/01 Philips Performer FC9176/08 Philips Performer FC9178/01 Philips Performer FC9179/01 Philips Performer Compact FC8370 - FC8399 Philips Performer Expert FC8720 - FC8729 Philips PerformerActive FC8520 - FC8529 Philips PerformerActive FC8650 - FC8659 Philips PerformerActive FC8650 - FC8660 Philips PerformerActive FC8650 - FC8669 Philips PerformerPro FC9180 - FC9199 Philips PowerLife FC8320 - FC8329 Philips PowerLife FC8440 - FC8459 Philips PowerPro Active FC8630 - FC8649 Philips PowerPro Compact FC8470 - FC8479 Philips PowerPro Expert FC9720 - FC9729 Philips PowerPro FC8760 - FC8769 Philips PowerPro FC9320 - FC9329 Philips PowerPro FC9520 - FC9529 Philips PowerPro Ultimate FC9911 - FC9929 Progress (Lux) Diamant 800.1 Progress (Lux) Diamant 812.1 Progress (Lux) Diamant 812.4 Progress (Lux) P152 Progress (Lux) P182 Progress (Lux) P218 Progress (Lux) P248 Progress (Lux) P2610 Progress (Lux) P2630 Progress (Lux) P2640G Progress (Lux) P2640R Progress (Lux) P2641 Progress (Lux) P2660T Progress (Lux) P2661T Progress (Lux) P3550 Progress (Lux) P3560 Progress (Lux) PC 2120 Progress (Lux) PC2120 Rowenta Artec RO1438FA/410 Rowenta Artec RO1443FA/410 Rowenta Artec RO1445FA/410 Rowenta Artec RO1449FA/410 Rowenta Artec 2 RO412311/410 Rowenta Artec 2 RO413211/410 Rowenta Artec 2 RO413311/410 Rowenta Artec 2 RO4135FA/410 Rowenta Artec 2 RO414211/410 Rowenta Artec 2 RO414611/410 Rowenta Artec 2 RO415611/410 Rowenta Artec 2 RO4221FB/411 Rowenta Artec 2 RO422311/410 Rowenta Artec 2 RO423211/410 Rowenta Artec 2 RO4242FA/410 Rowenta Cleancontrol RO751711/410 Rowenta Compact Power RO382111/410 Rowenta Compact Power RO382311/410 Rowenta Compact Power RO3823FA/410 Rowenta Compact Power RO384111/410 Rowenta Compact Power RO384511/410 Rowenta Compact Power RO385301/410 Rowenta Compacteo Ergo Cyclonic RO538101/4Q0 Rowenta Cordy RH708111/2D0 Rowenta Hygiene + RO602111/410 Rowenta Hygiene + RO602141/410 Rowenta Hygiene + RO6021FA/410 Rowenta Hygiene + RO603111/410 Rowenta Intens RO651711/410 Rowenta Intens RO652101/410 Rowenta Intens RO652101/411 Rowenta Intens RO652111/410 Rowenta Intens RO652111/411 Rowenta Intens RO653111/410 Rowenta Intens RO654911/410 Rowenta Intens RO654911/411 Rowenta Intensium RO662911/410 Rowenta Intensium RO664311/410 Rowenta Intensium RO665211/410 Rowenta Intensium Upgrade RO666311/410 Rowenta Intensium Upgrade RO666511/410 Rowenta Intensium Upgrade RO666711/410 Rowenta Intensium Upgrade RO666911/410 Rowenta Intensium Upgrade RO667311/410 Rowenta Intensium Upgrade RO667511/410 Rowenta Intensium Upgrade RO667911/410 Rowenta Intensium Upgrade RO668211/410 Rowenta Intensium Upgrade RO668211/411 Rowenta RS775 Rowenta RS777 Rowenta RS778 Rowenta RS780 Rowenta RS787 Rowenta Tonixo Rowenta R2 RO700811/410 Rowenta R2 RO701111/410 Rowenta R2 RO7011FA/410 Rowenta R2 RO702111/410 Rowenta R2 RO704711/410 Rowenta R2 RO7047FB/410 Rowenta R2 RO705711/410 Rowenta R2 RO706611/410 Rowenta R2 RO708611/410 Rowenta R2 RO713701/410 Rowenta R2 RO713711/410 Rowenta R2 RO716511/410 Rowenta Spaceo RO163011/410 Rowenta Spaceo RO163011/411 Rowenta Spaceo RO165011/410 Rowenta Spaceo RO165011/411 Rowenta Spaceo RO165511/410 Rowenta Spaceo RO166011/410 Rowenta Spaceo RO1660FA/410 Rowenta Spaceo RO166811/410 Rowenta Spaceo RO167111/410 Rowenta Spaceo RO1671FA/410 Rowenta Spacio RS614 Rowenta X-Trem Power RO431111/410 Rowenta X-Trem Power RO431311/410 Rowenta X-Trem Power RO432311/410 Rowenta X-Trem Power RO432311/411 Rowenta X-Trem Power RO4323FA/411 Rowenta X-Trem Power RO434101/410 Rowenta X-Trem Power RO434111/410 Rowenta X-Trem Power RO434111/411 Rowenta X-Trem Power RO434311/410 Rowenta X-Trem Power RO435111/410 Rowenta X-Trem Power 2 RO547311/410 Tornado T02210 Tornado T02260 Tornado TO2210 Tornado TO2225 Tornado TO2400 Tornado TO2450 Tornado TO2451 Tornado TO2452 Tornado TO2453 Tornado TO2455 Tornado TO2455A Tornado TO2460 Tornado TO2460A Tornado TO2463 Tornado TO2465 Tornado TO2600 Tornado TO2610 Tornado TO2630 Tornado TO2630C Tornado TO2640 Tornado TO2640A Tornado TO2645C Tornado TO2647 Tornado TO2650 Tornado TO2660 Tornado TO2710HP Tornado TO2740HP Tornado TO2747HP Tornado TO2753HP Tornado TO2760HP Tornado TO963 Tornado TO965 Tornado TO970C Volta U1810 Volta U2010 Volta U2200 Volta U2215 Volta U2215G Volta U2216 Volta U2235 Volta U2245
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
295 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.