| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-106148738 Herst.-Nr.: 888101146 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kompatibler Staubsaugerfilter - Optimale Saugkraft für Ihren Rowenta Staubsauger Ersatzfilter aus hochwertigen Materialien für beste Filterleistung Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Sauger Passgenaue Verarbeitung für einfachen Filterwechsel Ersetzt Rowenta RS-RT4042 Filter Hochwertiger Filter für hervorragende Filtration und optimierte Luftdurchlässigkeit Mit diesem Hochleistungsfilter ist Ihr Staubsauger im Handumdrehen gewartet. Der Filter zeichnet sich durch hervorragende Filterleistung aus. Seine präzise Verarbeitung gewährleistet einen mühelosen Austausch. Durch regelmäßigen Filterwechsel wird eine effiziente Filtration und Saugkraft aufrechterhalten. Hinweis: Tauschen Sie den Filter aus, wenn Ihr Staubsauger nicht mehr effektiv reinigt (ca. alle 6 - 12 Monate). Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Filter | | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Schaum | | Markenkompatibilität | Rowenta | | Kompatibilität | Rowenta Ergo Force Cyclonic RO6702EA/410 Rowenta Ergo Force Cyclonic RO6712EA/410 Rowenta Ergo Force Cyclonic RO6722EA/410 Rowenta Ergo Force Cyclonic RO6723PA/410 Rowenta Ergo Force Cyclonic RO6723PB/410 Rowenta Ergo Force Cyclonic RO6743EA/410 Rowenta Ergo Force Cyclonic RO6753EA/410 Rowenta Ergo Force Cyclonic RO6789EA/410 Rowenta Ergo Force Cyclonic RO6799EA/410 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 124 mm | | Tiefe | 75 mm | | Höhe | 16 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |