| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-106148789 Herst.-Nr.: 888101556 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Neuware, originalverpackt Kein Originalprodukt - Qualitätsware aus dem Hause vhbw Produktdaten: Filter für den Wischwassertank Filter geben das Wasser aus dem Wassertank kontrolliert auf das Wischtuch ab und sorgen dafür, dass dieses gleichmäßig befeuchtet wird Material: Kunststoff Farbe: grau Durchmesser: ca. 14mm Höhe: 5mm Einfach einzusetzen Pro Wassertank werden 2 Filter benötigt Lieferumfang:12x Wassertank Filter passend für folgende Saugroboter:XiaomiRoborock 2 S50 Xiaomi Roborock 2 S51 Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Filter | | Markenkompatibilität | Xiaomi | | Kompatibilität | Xiaomi Roborock 2 S50 Xiaomi Roborock 2 S51 |
|
| | |
| | | |
| |