Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888102831 Staubsauger Zubehör/Zusatz Staubbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888102831 Staubsauger Zubehör/Zusatz Staubbeutel
VHBW 888102831 Staubsauger Zubehör/Zusatz Staubbeutel
VHBW 888102831 Staubsauger Zubehör/Zusatz Staubbeutel
VHBW 888102831 Staubsauger Zubehör/Zusatz Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-106149065
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888102831
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterbeutel für Staubsauger
Papierfilterbeutel
Papierfiltertüten
Papierstaubbeutel
Robuste Beutel aus hochwertigem Mikrovlies für Ihren Staubsauger Passgenau verarbeitet für einfachen Austausch Volle Funktionalität und Kompatibilität mit Ihrem Staubsauger Robustes, reißfestes Material Ersetzt Fakir 2181805 Widerstandsfähige Ersatzbeutel für Ihren Staubsauger Mit diesen kompatiblen und kostengünstigen Filterbeuteln treffen Sie die richtige Wahl. Ein regelmäßiger Austausch des vollen Beutels ist wichtig, um die Saugkraft Ihres Staubsaugers aufrechtzuerhalten und unangenehmen Gerüchen vorzubeugen. Unsere hochwertigen Ersatzbeutel sind ein vollwertiger Ersatz für Ihre aktuell verwendeten Beutel. Die Beutel sind präzise gefertigt, passen ideal in Ihren Staubsauger und lassen sich einfach wechseln, damit Sie Ihre Hausarbeit effizient und komfortabel erledigen können.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Staubbeutel
Produktfarbe
Weiß
Material
Fleece
Markenkompatibilität
Bosch
Kompatibilität
Altic Turbo Automatic 1000 ARC 1000 ARC 2400 ARC 512 ARC 513 ARC 514 ARC EN CIEL ARC Turbo Birum Altic Turbo Birum Arc en ciel Bosch Kolibri 1400 E Curtiss GV 20 Curtiss Horn Feroe 151 E Curtiss Horn TA 151 Curtiss SE 5410 Curtiss SE 7410 Curtiss SE 7420 Curtiss TG20 Eroson 1250 Automatic Eroson 1250 Electronic Express Boreal 2400 Express Boreal 2400 E Express 2400 Express 2400 E Fagor Supermax 1200 Fakir/Nilco 2180805 Fakir/Nilco 2181805 Fakir/Nilco Classic Fakir/Nilco IC 115 Fakir/Nilco S10 Classic Fakir/Nilco S10 electronic FAM Skyline FC4000 FAM Skyline FC4100 FAM Skyline FC4200 FAM Skyline FC4300 Ferrari Electronic 1000 Ferrari G3 First Line Supermax 1200 Friac 14350 Goblin Skyline 401 Gorenje International 1000 E Gorenje International 1100 E Gorenje International 1200 E Gorenje International 1300 IdeLine Mistral Automatic 1250 IdeLine Mistral Electronic 1250 Iskra 100 EL 1 Iskra 1000 Iskra 1000 E Iskra 800 A Kalorik KA VC 3 LIV 2000 A/E LIV Ideal Line Mondilec DH 155 R Monix Titan Automatic electronic Neufunk C 1100 Neufunk NF 1300 Privileg 105.511 Privileg 105.512 Privileg 1200 Privileg 1200S Privileg 383.882 Privileg 919.903 Privileg CH 1 Privileg U62.1 Privileg U62.2 Privileg U69.3 Sidex/Sideme SE 5410 - 7420 Sidex/Sideme TA 151 Stinnes IC 115 Stinnes Ideal Line Uralux U 1230 E Vetrella Supermax 1200 Vetrella Supermax electronic Wilfa 1200 A/E
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
180 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.