Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888201956 Staubsauger Zubehör/Zusatz Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888201956 Staubsauger Zubehör/Zusatz Akku
VHBW 888201956 Staubsauger Zubehör/Zusatz Akku
VHBW 888201956 Staubsauger Zubehör/Zusatz Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE1-106149324
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888201956
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzakku Saugroboter
Ersatzakku Staubsaugerroboter
Saugroboter Ersatzakku
Staubsaugerroboter Ersatzakku
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr iRobot Reinigungsgerät Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Saugroboter Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Lithium-Ion-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Ionen-Akkus zählen zu den leistungsstärksten Akkus. Im Vergleich z.B. zu NiMH-Akkus zeichnen sie sich durch eine geringe Selbstentladung und einen höheren Energiegehalt aus. Sie unterliegen keinem Memory-Effekt und sind wartungsarm, da sie z.B. keine regelmäßige Entladung benötigen. Li-Ion Akkus haben bei richtiger Lagerung eine lange Lebensdauer, da sie haltbar sind und über eine hohe Anzahl an möglichen Ladezyklen verfügen. Anwendung finden Li-Ion Akkus in mobilen Endgeräten mit hohem Energiebedarf wie Smartphones, Notebooks, Kameras, Elektrowerkzeugen. Auch im RC-Modellbau und in der Photovoltaik finden diese Akkus Verwendung. Praktischer Hinweis: Wenn die Kapazität unseres Lithium-Ionen Ersatzakkus deutlich höher ist als beim Original-Akku (ab 1000mAh und höher) kann der Ersatzakku schwerer, tiefer und dicker sein als der Original-Akku. Unter Umständen steht er deshalb etwas heraus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Produktfarbe
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
5200 mAh
Akku-/Batteriespannung
14.4 V
Batteriekapazität
74.88 Wh
Markenkompatibilität
iRobot
Kompatibilität
iRobot Roomba 5150 iRobot Roomba 7150 iRobot Roomba 7550 iRobot Roomba E5 iRobot Roomba e5150 iRobot Roomba e515020 iRobot Roomba e5152 iRobot Roomba e5154 iRobot Roomba e5158 iRobot Roomba e515840 iRobot Roomba E6 iRobot Roomba e6198 iRobot Roomba e619820 iRobot Roomba i3 iRobot Roomba i31502F iRobot Roomba i4 iRobot Roomba i7 iRobot Roomba i7+ iRobot Roomba i7158 iRobot Roomba i7550 iRobot Roomba i755020 iRobot Roomba i7558 iRobot Roomba i8 iRobot Roomba i8+ iRobot Roomba i8550 iRobot Roomba J7
Zertifizierung
CE & RoHs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,86*
€ 209,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,09*
€ 203,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,69*
€ 194,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,27*
€ 188,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,94*
€ 166,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.