| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-106149717 Herst.-Nr.: 888301386 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Kompatible Saugroboterfilter - Optimale Saugkraft für Ihren Ecovacs Staubsauger Ersatzfilter aus hochwertigen Materialien für beste Filterleistung Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Sauger Passgenaue Verarbeitung für einfachen Filterwechsel Hochwertige Filter für hervorragende Filtration und optimierte Luftdurchlässigkeit Das Set besteht aus: 1x HEPA-Filter Filtert ultrafeine Schwebstoffe aus der Luft Verbessert die Reinigungseffizienz Ihres Saugers und reduziert Haushaltsgerüche Farbe: weiß mit schwarzem Rahmen 1x Schaumstofffilter Fängt feine Staubpartikel und Allergene auf Schützt den HEPA-Filter vor gröberem Schmutz Schützt den Motor Ihres Staubsaugers vor Verunreinigungen Material: Schaumstoff Farbe: schwarz Mit diesen Hochleistungsfiltern ist Ihr Saugroboter im Handumdrehen gewartet. Die Filter zeichnen sich durch hervorragende Filterleistung aus. Ihre präzise Verarbeitung gewährleistet einen mühelosen Austausch. Durch regelmäßigen Filterwechsel wird eine effiziente Filtration und Saugkraft aufrechterhalten. Hinweis: Tauschen Sie die Filter aus, wenn Ihr Saugroboter nicht mehr effektiv reinigt (ca. 2 - 3 Monate). Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Filter | | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | | Material | Schaum, Kunststoff | | Markenkompatibilität | Ecovacs | | Kompatibilität | Ecovacs Deebot Ozmo 920 Ecovacs Deebot Ozmo 950 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 160 mm |
|
| | |
| | | |
| |