Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888400070 Staubsauger Zubehör/Zusatz Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888400070 Staubsauger Zubehör/Zusatz Filter
VHBW 888400070 Staubsauger Zubehör/Zusatz Filter
VHBW 888400070 Staubsauger Zubehör/Zusatz Filter
VHBW 888400070 Staubsauger Zubehör/Zusatz Filter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-106150364
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888400070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterbeutel für Staubsauger
Papierfilterbeutel
Papierfiltertüten
Papierstaubbeutel
Robuste Beutel aus hochwertigem Mikrovlies für Ihren Staubsauger
Passgenau verarbeitet für einfachen Austausch
Volle Funktionalität und Kompatibilität mit Ihrem Staubsauger
Robustes, reißfestes Material

Widerstandsfähige Ersatzbeutel für Ihren Staubsauger
Mit diesen kompatiblen und kostengünstigen Filterbeuteln treffen Sie die richtige Wahl.
Ein regelmäßiger Austausch des vollen Beutels ist wichtig, um die Saugkraft Ihres Staubsaugers aufrechtzuerhalten und unangenehmen Gerüchen vorzubeugen.
Unsere hochwertigen Ersatzbeutel sind ein vollwertiger Ersatz für Ihre aktuell verwendeten Beutel.
Die Beutel sind präzise gefertigt, passen ideal in Ihren Staubsauger und lassen sich einfach wechseln, damit Sie Ihre Hausarbeit effizient und komfortabel erledigen können.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Filter
Produktfarbe
Weiß
Material
Fleece
Markenkompatibilität
Hoover
Kompatibilität
Europlus H 6016 / H6016 Filterclean H 118 / H118 Hometek 100 - 500 System Sensotronic Hoover Audio 1600 Booster Plus Hoover Audio 300 Hoover Audio 400 Hoover Audio 500 Hoover Compact 1100 E Hoover Compact 1100 SE Hoover Compact 1200 E Hoover Compact 1200 SE Hoover Compact 1200 TS Hoover Compact 1300 electronic Plus Hoover Compact 1400 Hoover Compact Elite 11 Tropic Hoover Elite 1100 Hoover Elite 1200 Hoover Elite 1300 electronic Super Hoover Elite 1400 electronic Hoover Elite 1500 Booster Hoover 086 Hoover 088 Supersprint Hoover 100 - 500 System Sensotronic Hoover 1100 Hoover 114 Compact Hoover 1200 electronic Hoover 122 Compact Hoover 21 Hoover 225 Hoover 227 Alpina Hoover 31 Hoover 33 Hoover 35 Hoover 366 Hoover 3724 Hoover 3726 Hoover 3728 New Sensotronic Hoover 3736 Sensotronic Hoover 7A Hoover 7B Hoover 7C Hoover Alpina Hoover Alpina SC 225011 Hoover Amigo 1500 Hoover AR 10 - 40 Aria Hoover AR 10 / AR10 Hoover AR 20 / AR20 Hoover AR 21 / AR21 Hoover AR 30 / AR30 Hoover AR 33 / AR33 Hoover AR 35 / AR35 Hoover AR 39 / AR39 Hoover AR 40 / AR40 Hoover Aria Hoover Autoflex Hoover Elite Hoover H 32 / H32 Hoover H 7 / H7 Hoover H 7 a Hoover H 7 x Hoover H 7+ Hoover Incansavel Hoover Org. Gr. H 7 Hoover Pets Hoover S 3472 Sensotronic Hoover S 3718 Sensotronic Hoover S 3722 Audio Hoover S 3722 New Sensotronic Hoover S 3724 New Sensotronic Hoover S 3726 New Sensotronic Hoover S 3728 New Sensotronic Hoover S 3730 New Sensotronic Hoover S 3732 Audio Hoover S 3732 New Sensotronic Hoover S 3736 Audio Hoover S 3736 Sensotronic Hoover S 3790 New Sensotronic Hoover S 3806 Audio Hoover S 3806 Elite Hoover S 3806 Sensotronic Hoover S 3807 Sensotronic Hoover S 3808 Sensotronic Hoover S 3809 Sensotronic Hoover S 3810 Audio Hoover S 3810 Elite Hoover S 3810 Sensotronic Hoover S 3836 - 3949 Compact Hoover S 3836 Audio Hoover S 3836 Sensotronic Hoover S 3858 Elite Vogue Compact Hoover S 3858 Sensotronic Hoover S 3859 Sensotronic Hoover S 3860 Elite Vogue Compact Hoover S 3860 Sensotronic Hoover S 3861 Sensotronic Hoover S 3862 Elite Vogue Compact Hoover S 3862 Sensotronic Hoover S 3863 Sensotronic Hoover S 3864 Elite Vogue Compact Hoover S 3864 Sensotronic Hoover S 3865 Sensotronic Hoover S 3866 Elite Vogue Compact Hoover S 3866 Sensotronic Hoover S 3867 Sensotronic Hoover S 3868 Elite Vogue Compact Hoover S 3868 Sensotronic Hoover S 3900 - 3999 Sensotronic Audio Hoover S 3920 - 3936 Serie Hoover S 3920 Audio Hoover S 3920 Sensotronic Hoover S 3921 Sensotronic Hoover S 3922 New Sensotronic Hoover S 3922 Sensotronic Hoover S 3923 Sensotronic Hoover S 3924 New Sensotronic Hoover S 3924 Sensotronic Hoover S 3925 Sensotronic Hoover S 3926 Sensotronic Hoover S 3927 Sensotronic Hoover S 3928 Sensotronic Hoover S 3929 Sensotronic Hoover S 3930 Sensotronic Hoover S 3931 Sensotronic Hoover S 3932 Sensotronic Hoover S 3933 Sensotronic Hoover S 3934 Sensotronic Hoover S 3935 Sensotronic Hoover S 3936 Audio Hoover S 3936 Sensotronic Hoover S100 / S 100 Hoover S200 / S 200 Hoover S300 / S 300 Hoover S364 / S 364 Hoover S366 / S 366 Hoover S3718 / S 3718 Hoover S3722 / S 3722 Hoover S3723 / S 3723 Hoover S3724 / S 3724 Hoover S3725 / S 3725 Hoover S3726 / S 3726 Hoover S3727 / S 3727 Hoover S3728 / S 3728 Hoover S3729 / S 3729 Hoover S3730 / S 3730 Hoover S3731 / S 3731 Hoover S3732 / S 3732 Hoover S3733 / S 3733 Hoover S3734 / S 3734 Hoover S3735 / S 3735 Hoover S3736 / S 3736 Hoover S3808 / S 3808 Hoover S3836 / S 3836 Hoover S3858 / S 3858 Hoover S3859 / S 3859 Hoover S3860 / S 3860 Hoover S3861 / S 3861 Hoover S3862 / S 3862 Hoover S3863 / S 3863 Hoover S3864 / S 3864 Hoover S3865 / S 3865 Hoover S3866 / S 3866 Hoover S3867 / S 3867 Hoover S3868 / S 3868 Hoover S3928 / S 3928 Hoover S3930 / S 3930 Hoover S3932 / S 3932 Hoover S3934 / S 3934 Hoover S500 / S 500 Hoover SC 006 Elite Vogue Compact Hoover SC 007 Compact Hoover SC 008 Elite Vogue Compact Hoover SC 036 Compact Hoover SC 036 Elite Vogue Compact Hoover SC 054 Sensotronic Hoover SC 056 Sensotronic Hoover SC 058 Sensotronic Hoover SC 060 New Sensotronic Hoover SC 062 Sensotronic Hoover SC 064 Sensotronic Hoover SC 066 Sensotronic Hoover SC 068 Sensotronic Hoover SC 070 Sensotronic Hoover SC 074 Sensotronic Hoover SC 084 Compact Super Sprint Hoover SC 084 Supersprint Hoover SC 086 Compact Super Sprint Hoover SC 086 Supersprint Hoover SC 088 Compact Super Sprint Hoover SC 088 Supersprint Hoover SC 108 / SC108 Hoover SC 112 Compact Hoover SC 112 Elite Vogue Compact Hoover SC 114 Elite Vogue Compact Hoover SC 120 Compact Hoover SC 120 Vogue Hoover SC 122 Compact Hoover SC 122 Vogue Hoover SC 1300 / SC1300 Hoover SC 142 Elite Vogue Compact Hoover SC 180 - 221 Alpina Hoover SC 180 Alpina Hoover SC 184 - 214 Alpina Hoover SC 1940 Alpina Hoover SC 221 Alpina Hoover SC 225 Alpina Hoover SC 227 Alpina Hoover SC 228 Alpina Hoover SC 230 Alpina Hoover SC 230 Compact Super Sprint Hoover SC 231 Alpina Hoover SC 232 Alpina Hoover SC 232 Compact Hoover SC 234 Alpina Hoover SC 235 Alpina Hoover SC 240 Alpina Hoover SC 250 Alpina Hoover SC 252 Alpina Hoover SC 252 Compact Super Sprint Hoover SC 254 Audio Hoover SC 255 Alpina Hoover SC 258 Alpina Hoover SC 259 Alpina Hoover SC 260 Alpina Hoover SC 261 Alpina Hoover SC 262 Alpina Hoover SC 263 Alpina Hoover SC 263 Compact Hoover SC 264 Alpina Hoover SC 265 Alpina Hoover SC 266 Alpina Hoover SC 267 Alpina Hoover SC 268 Alpina Hoover SC 269 Alpina Hoover SC 282 Alpina Hoover SC 320 / SC320 Hoover SC 344 Alpina Hoover SC 346 / SC346 Hoover SC 364 Alpina Hoover SC 364 Compact Hoover SC 364 Vogue Hoover SC 365 Compact Hoover SC 366 Compact Hoover SC 366 Elite Vogue Compact Hoover SC 3858 Vogue Hoover SC 3860 Vogue Hoover SC 54 Audio Hoover SC 54 Compact Hoover SC 54 Sensotronic Hoover SC 55 Audio Hoover SC 55 Compact Hoover SC 55 Sensotronic Hoover SC 56 Audio Hoover SC 56 Compact Hoover SC 56 Sensotronic Hoover SC 57 Audio Hoover SC 57 Compact Hoover SC 57 Sensotronic Hoover SC 58 Audio Hoover SC 58 Compact Hoover SC 58 Sensotronic Hoover SC 59 Audio Hoover SC 59 Compact Hoover SC 59 Sensotronic Hoover SC 6 Compact Hoover SC 60 Audio Hoover SC 60 Compact Hoover SC 60 Sensotronic Hoover SC 61 Audio Hoover SC 61 Compact Hoover SC 61 Sensotronic Hoover SC 62 Audio Hoover SC 62 Compact Hoover SC 62 Sensotronic Hoover SC 63 Audio Hoover SC 63 Compact Hoover SC 63 Sensotronic Hoover SC 64 Audio Hoover SC 64 Compact Hoover SC 64 Sensotronic Hoover SC 65 Audio Hoover SC 65 Compact Hoover SC 65 Sensotronic Hoover SC 66 Audio Hoover SC 66 Compact Hoover SC 66 Sensotronic Hoover SC 67 Audio Hoover SC 67 Compact Hoover SC 67 Sensotronic Hoover SC 68 Audio Hoover SC 68 Compact Hoover SC 68 Sensotronic Hoover SC 69 Audio Hoover SC 69 Compact Hoover SC 69 Sensotronic Hoover SC 7 Compact Hoover SC 70 Audio Hoover SC 70 Compact Hoover SC 70 Sensotronic Hoover SC 71 Sensotronic Hoover SC 72 Sensotronic Hoover SC 73 Sensotronic Hoover SC 74 Sensotronic Hoover SC 8 Compact Hoover SC 84 Supersprint Hoover SC 85 Supersprint Hoover SC 86 Supersprint Hoover SC 87 Supersprint Hoover SC 88 Supersprint Hoover SCB 22 Alpina Hoover SCO 36 / SCO36 Hoover SCO 3651 / SCO3651 Hoover SCO 56 Compact Hoover SCO 60 / SCO60 Hoover SCO 62 / SCO62 Hoover SCX 240 Compact Hoover Super 1000 Hoover Super 1100 Hoover Tria Hoover Vogue Hoover Sensotronic 1200 SE Hoover Sensotronic 1300 Luxe Hoover Sensotronic 1300 Turbo Hoover Sensotronic 1400 Booster Super Luxe Hoover Sensotronic 1400 electronic Hoover Sensotronic 1400 Luxe Hoover Sensotronic 1500 electronic Hoover Sensotronic 1500 Superboost Hoover Sensotronic 1500 TS Hoover Sensotronic 1600 Booster Super Luxe Hoover Sensotronic AB 3722 Hoover Sensotronic Audio 300 Hoover Sensotronic Audio 500 Hoover Sensotronic System 100 Hoover Sensotronic System 1000 Hoover Sensotronic System 1100 Hoover Sensotronic System 200 Hoover Sensotronic System 300 Hoover Sensotronic System 400 Hoover Sensotronic System 500 Hoover Super Sprint Maestro Hoover Super Sprint Niagara Hoover Super Sprint Talent Hoover System 100 Hoover System 1000 Hoover System 1100 Hoover System 200 Hoover System 300 Audio Hoover System 400 Hoover System 500 Audio Jata 905 A Jata 905 A / AM Jata AM Menalux 3000 (DCT 72) Progress PH 16 / PH16 Progress PH 19 / PH19 Satrap SA 18 / SA18 Swirl H 32 / H32 Wolf 1430
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
240 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.