| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-106150465 Herst.-Nr.: 888400769 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Neuware, originalverpackt Kein Originalprodukt - Hochwertiges und kompatibles Zubehör der Marke vhbw Abgenutzte Bürsten/Kohlen sind oft die Ursache für einen schlecht laufenden Motor. Das Austauschen der Motorkohlen kann das Problem eines zeitweise aussetzenden Motors beheben und die elektrische Bremsung eines Motors wiederherstellen Technische Daten: Material: Graphit Farbe: Dunkelgrau Maße: ca. 6 x 10 x 28 mm Geringe Funkenbildung Mit Feder und innenliegendem Kabel Passend für folgende Staubsauger:VorwerkTiger 250 Tiger 251 Tiger VT 250 Tiger VT 251 Lieferumfang:2x Kohlebürste Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Grau | | Kompatibilität | Vorwerk Tiger 250 Vorwerk Tiger 251 Vorwerk Tiger VT 250 Vorwerk Tiger VT 251 |
|
| | |
| | | |
| |