| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-106150517 Herst.-Nr.: 888401255 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Neuware, originalverpackt Kein Originalprodukt - hochwertiges und kompatibles Zubehör der Marke vhbw 6-Arm Seitenbürste für Ihren Xiaomi Saugroboter Ideal zum Entfernen von Schmutz und Staub an Ecken und Kanten Verbessert die Reinigungseffizienz Ihres Saugroboters und hinterlässt keine Kratzer auf Möbel und Böden Produktdaten: Länge der Arme: ca. 65mm Farbe: Weiß Material: Kunststoff Passend für folgende Saugroboter: XiaomiMi Robot Vacum (1.Gen) Mi Robot Mijia 1S Xiaowa C10 Xiaowa E20 Xiaowa E25 Xiaowa E35 Roborock E4 Roborock S4 Roborock S5 Roborock S50 Roborock S51 Roborock S55 Roborock S5 Ma x Roborock S6 Roborock S6 MaxV Roborock S6 Pure Lieferumfang:1x Seitenbürste Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Markenkompatibilität | Xiaomi | | Kompatibilität | Xiaomi Mi Robot Mijia 1S Xiaomi Mi Robot Vacum (1.Gen) Xiaomi Roborock E4 Xiaomi Roborock S4 Xiaomi Roborock S5 Xiaomi Roborock S5 Max Xiaomi Roborock S50 Xiaomi Roborock S51 Xiaomi Roborock S55 Xiaomi Roborock S6 Xiaomi Roborock S6 MaxV Xiaomi Roborock S6 Pure Xiaomi Xiaowa C10 Xiaomi Xiaowa E20 Xiaomi Xiaowa E25 Xiaomi Xiaowa E35 |
|
| | |
| | | |
| |