Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird BHP-LED-02-MX Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Gemischte Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird BHP-LED-02-MX Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Gemischte Farben
Gembird BHP-LED-02-MX Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Gemischte Farben
Gembird BHP-LED-02-MX Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Gemischte Farben
Gembird BHP-LED-02-MX Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Gemischte Farben
Gembird BHP-LED-02-MX Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Gemischte Farben
Gembird BHP-LED-02-MX Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Gemischte Farben
Gembird BHP-LED-02-MX Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Gemischte Farben
Gembird BHP-LED-02-MX Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Gemischte Farben
Gembird BHP-LED-02-MX Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Gemischte Farben
Gembird BHP-LED-02-MX Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Gemischte Farben
Gembird BHP-LED-02-MX Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Gemischte Farben
Gembird BHP-LED-02-MX Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Gemischte Farben
Artikel-Nr.:
     CIDE1-106161607
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     BHP-LED-02-MX
EAN/GTIN:
     8716309123280
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Gembird Headsets
Computer-Headset
Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
177 mm
Tiefe
78 mm
Höhe
175 mm
Gewicht
150 g
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
8518300090
Breite des Versandkartons
400 mm
Höhe des Versandkartons
450 mm
Volumen Hauptkarton
114000 cm³
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), USB Typ-A auf USB Typ-C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
105 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Gemischte Farben
Headset-Typ
Binaural
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Rot/Grün/Blau
LED-Anzeigen
Ja
Rauschverhältnis (SNR)
83 dB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
3,5-mm-Anschluss
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-Version
5.0
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
400 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
8 h
Akkuladezeit
2 h
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Musik-Player
FM-Radio
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Empfindlichkeit
-42 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.